Normni elementi
Modularni vpenjalni elementi Hitri vpenjalo 7. 110 Normni elementi www.haberkorn.si 7 Senkrechtspanner Mit senkrechtem Fuß zur Befestigung auf Stegen und für Schweißkonstruktionen. Technische Daten • Haltearme vorne offen, mit Verliersicherung • Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz Materialbeschreibung • verzinkt und passiviert • ergonomischer Handgriff aus rotem, ölbeständigem Kunststoff • Niete aus rostfreiem Stahl • einsatzgehärtete Lagerbuchsen (platzbedingt nicht bei Größe 0 und 1) • Lagerstellen gefettet • Andrückschraube vergütet und verzinkt Größe F1 [kN] F2 [kN] A B C D E F H H1 HW min. HW max. I K L L1 L2 M M1 N O P U U * Teile-Nr. MEH 1 0,6 1,1 5 39 16,0 4,5 18 6 29 108 6,0 12,5 10 5,5 - 61 59 24,0 - 20 5 27 95 - 474807 STK 2 0,8 1,2 6 52 20,0 5,5 25 11 38 144 11,5 19,5 12 6,0 12,5 78 80 30,0 30 21 5 32 105 60 P28039 STK 3 1,2 2,5 8 79 20,0 7,5 36 19 48 200 16,5 25,0 18 7,5 - 112 112 41,0 - 27 6 40 105 60 P28040 STK 4 1,7 3,0 10 101 32,0 8,6 54 16 65 244 16,5 45,5 20 13,0 - 141 130 55,5 - 35 8 53 105 60 P28041 STK 5 3,0 5,0 14 140 45,0 8,5 73 34 77 302 18,0 49,0 25 9,5 29,0 195 185 66,0 64 45 10 65 115 60 308017 STK 6 3,4 5,5 14 165 50,5 13,0 89 26 117 366 33,0 90,5 30 24,5 - 231 207 102,0 - 45 10 90 140 60 474815 STK Bestellhinweis * Der Öffnungwinkel kann durch Einpressen eines Anschlagstiftest verändert werden. O L2 B L1 F E H1 HW H I F1 F2 N A M1 L C K P D M Größe 5 Grösse 1 C K P M D Größe 6 P K C M D Größe 2 P K C L M D M1 Größe 3, 4 P K C M D
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=