Normni elementi
Modularni vpenjalni elementi Hitri vpenjalo www.haberkorn.si Normni elementi 7. 109 7 Senkrechtspanner - EDELSTAHL Mit waagrechtem Fuß. Auch für Lebensmittelindustrie geeignet. Technische Daten • Haltearme vorne offen, mit Verliersicherung • Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz Materialbeschreibung • komplett aus rostfreiem Stahl, poliert • ergonomischer Handgriff aus rotem, ölbeständigem Kunststoff • Lagerbuchsen platzbedingt nicht bei Größe 0 und 1 • Lagerstellen gefettet • Andrückschraube komplett aus rostfreiem Stahl Größe F1 [kN] F2 [kN] A B C D E F H H1 HW min. HW max. I K L L1 L2 M M1 N P U U * Teile-Nr. MEH 0 0,5 0,7 4 31 11 4,5 14,0 5,5 18,0 81 -1,5 3,5 8 4,3 - 49 50 23 - 32 22 95 - P28061 STK 1 0,6 1,1 5 39 16 4,5 17,5 6,0 19,0 98 -4,2 2,0 10 5,5 - 61 57 24 - 35 27 95 - P28062 STK 2 0,8 1,2 6 52 20 5,5 25,0 11,0 23,0 129 -3,3 5,0 12 6,0 12,5 78 80 27 27 43 32 105 60 P28063 STK 3 1,2 2,5 8 79 20 7,5 36,0 19,0 33,0 186 2,4 11,2 18 7,5 - 79 112 32 - 46 35 105 60 P28064 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. * Der Öffnungwinkel kann durch Einpressen eines Anschlagstiftest verändert werden. B L1 E F L2 I H1 H A N P HW F1 F2 Größe 0 D M K C Größe 3, 4 D C K M K C D M1 M Größe 2 L
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=