Normni elementi
Modularni vpenjalni elementi Napenjalna zapirala, elementi vpetja 7. 82 Normni elementi www.haberkorn.si 7 Exzenter-Spannklemmen Hinweise • Anwendung Exzenter-Spannklemme mit hoher Klemmkraft für niedrige Spannhöhe. Der Grundkörper aus Messing gewährleistet eine schonende und zugleich sichere Klemmung. Materialbeschreibung • Exzenterschraube Stahl • Grundkörper Messing Spannkraft Anzugsmoment d1 h1 h2 SW1 SW2 s kN Nm Gewicht Teile-Nr. MEH M 4 2,8 9,6 7,93 3 0,7 0,9 2,5 2 g 505768 STK M 6 4,8 11,2 15,86 4 1,3 3,4 10,0 10 g 407391 STK M 8 4,8 15,0 20,60 5 1,0 3,9 18,0 18 g 339119 STK M 10 6,3 19,0 20,60 7 1,5 7,0 26,0 27 g 339116 STK M 12 9,5 22,8 25,40 8 2,0 9,0 75,0 53 g 505769 STK M 16 12,7 28,5 30,13 12 2,5 12,0 120,0 103 g 505770 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. s h1 h2 d1 A SW2 SW1
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=