Normni elementi
Modularni vpenjalni elementi Napenjalna zapirala, elementi vpetja www.haberkorn.si Normni elementi 7. 83 7 Niederzugspanner mit ebener Spannbacke Mit gekröpftem Spannhebel. Hinweise • Anwendung Das Schnellspannelement drückt das Werkstück gleichzeitig an Festanschläge und auf Auflagen. Die flache Bauweise ermöglicht eine ganzflächige Bearbeitung von Werkstücken. In Verbindung mit einem Anschlagstück kann eine spezielle Spannvorrichtung ersetzt werden. • Mutter für T-Nut Mutter für T-Nut, DIN 508 ist auch in den Größen M 8 x 12, M 8 x 14, M 12 x 16, M 12 x 18 lieferbar. Materialbeschreibung • Stahl, einsatzgehärtet, brüniert Spann- Nutbreite Spannkraft horizontal richtung a d1 d2 b h1 h2 h3 h4 l1 l2 l3 s kN max. Gewicht Teile-Nr. MEH rechts 10 M 8 8,4 32 20 30 8 40 132 50 32 3 3,5 220 g T69157 STK 12 M 12 12,5 48 38 60 16 62 190 72 40 4 7,0 860 g T69158 STK 14 M 12 12,5 48 38 40 16 62 190 72 40 4 7,0 870 g T32547 STK links 10 M 8 8,4 32 20 30 8 40 132 50 32 3 3,5 220 g T69601 STK 12 M 12 12,5 48 38 60 16 62 190 72 40 4 7,0 860 g T69648 STK 14 M 12 12,5 48 38 40 16 62 190 72 40 4 7,0 870 g T69649 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. l2 a nur Gr. 12 x M12 h2 Gr. 12 x M12 alle Größen außer 12 x M12 d2 d1 DIN 787 DIN 508 M8 x 10 M12 x 14 h2 l1 b ebene Spannbacke rechts h4 h1 h3 l3 s (Spannweg) Anwendungsbeispiel
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=