Normni elementi
Gumijasto kovinski elementi Blažilniki dvigal 5. 44 Normni elementi www.haberkorn.si 5 Kran-Zell-Puffer Mit Innengewinde. Hinweise • Alle Größen mit D=H sind in konischer Ausführung ohne Rillen, alle anderen Größen sind zylindrisch mit Rillen. Technische Daten • Belastungswerte Werte für v A 1 m/s und Federweg f = 0,75 x H 1 J = 1 Nm = 0,102 mkp Materialbeschreibung • Zellkörper zelliges Polyurethan-Elastomer, Raumdichte 0,53 g/cm 3 • Farbe hell-beige • Gewindebuchse Stahl, blank Belastungswerte D H Form d x t f in mm F in KN W in J Teile-Nr. MEH 70 70 zylindrisch M 12 x 12 52 30 330 512725 STK 80 40 zylindrisch M 12 x 12 30 40 200 512726 STK 80 konisch M 12 x 12 60 40 400 512727 STK 120 zylindrisch M 12 x 12 90 40 600 512728 STK 100 50 zylindrisch M 12 x 12 38 63 400 512729 STK 100 konisch M 12 x 12 75 63 800 512730 STK 150 zylindrisch M 12 x 12 112 63 1.200 512731 STK 125 63 zylindrisch M 12 x 12 47 100 750 512732 STK 125 konisch M 12 x 12 94 100 1.500 512733 STK 190 zylindrisch M 12 x 12 142 100 3.000 512734 STK 160 80 zylindrisch M 12 x 12 60 160 1.600 512735 STK 160 konisch M 12 x 12 120 160 3.200 512736 STK 250 zylindrisch M 12 x 12 180 160 4.800 512737 STK 200 100 zylindrisch M 12 x 12 75 250 3.150 512738 STK 200 konisch M 12 x 12 150 250 6.300 512739 STK 300 zylindrisch M 12 x 12 225 250 9.450 512740 STK 250 125 zylindrisch M 24 x 24 94 400 6.000 512741 STK 250 konisch M 24 x 24 188 400 12.000 512742 STK 375 zylindrisch M 24 x 24 280 400 18.000 512743 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. Ausführung mit Zellkörper weich mit Raumdichte 0,35 g/m 3 oder Zellkörper hart mit Raumdichte 0,65 g/m 3 ist auf Anfrage lieferbar. Ab Ø 200 mm sind die Zellpuffer auf Anfrage auch mit Seilsicherung lieferbar. d H D t D d H t
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=