Normni elementi
Mazalna tehnika Sortiment mazalk in pribor www.haberkorn.si Normni elementi 4. 11 4 Schmiernippel Sortiment 350 Ausführung Stahl verzinkt. Hinweise Technische Daten und Hinweise zu den einzelnen Schmiernippeltypen entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Datenblatt. Materialbeschreibung Stahl gehärtet, glanzverzinkt, passiviert Schutzkappe mit Haltelasche Für Kegelschmiernippel. Hinweise • Einsatzzweck Schutz der Abschmierstelle vor Verunreinigung. Farbcodierung der Schmierstellen zur Kennzeichnung der Schmierintervalle. Ausführung Teilebezeichnung Inhalt Einzel-Teile-Nr. Kopf-Ø G Gewinde L1 L2 SW Teile-Nr. MEH Stahl Kegelschmiernippel DIN 71412 Form A gerade 180 Kegelschmiernippel DIN 71412 Form B 45 Kegelschmiernippel DIN 71412 Form C 90 Flachschmiernippel DIN 3404 50 40 35 30 15 25 20 15 15 20 15 15 15 5 5 T17494 T17496 T17497 T17499 T17500 490805 T17502 T10337 T10338 490810 T17531 T17533 T17535 283408 552456 - - - - - - - - - - - - - 16 22 M 6 x 1 M 8 x 1 M 10 x 1 R 1/8" R 1/4" M 6 x 1 M 8 x 1 M 10 x 1 R 1/8" M 6 x 1 M 8 x 1 M 10 x 1 R 1/8" M 10 x 1 R 1/4" konisch konisch konisch konisch konisch konisch konisch konisch konisch konisch konisch konisch konisch zylindrisch zylindrisch 5,5 5,5 5,5 5,5 6,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 6,0 7,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 23,5 23,5 25,0 25,0 23,5 18,0 20,0 20,0 17,0 21,0 7 9 11 11 14 9/4-kant 9 11 11 9/4-kant 9 11 11 17 22 T82786 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. Die Schmiernippel können auch einzeln bestellt werden. Farbe Teile-Nr. MEH blau T45388 STK gelb T45385 STK grün T45386 STK rot T45383 STK
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=