Normni elementi
Mazalna tehnika Sortiment mazalk in pribor 4. 10 Normni elementi www.haberkorn.si 4 Schmiernippel Sortiment 170 Ausführung Stahl verzinkt oder Edelstahl. Hinweise Technische Daten und Hinweise zu den einzelnen Schmiernippeltypen entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Datenblatt. Materialbeschreibung Stahl gehärtet, glanzverzinkt, passiviert oder Edelstahl V2A (1.4305) Ausführung Teilebezeichnung Inhalt Einzel-Teile-Nr. Kopf-Ø G Gewinde L1 L2 SW Teile-Nr. MEH Stahl Kegelschmiernippel DIN 71412 Form A gerade 180 Kegelschmiernippel DIN 71412 Form B 45 Kegelschmiernippel DIN 71412 Form C 90 Flachschmiernippel DIN 3404 40 30 20 15 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 T17494 T17496 T17497 T17499 T17500 490805 T17502 T10337 T10338 490810 T17531 T17533 T17535 283408 T75938 T82765 - - - - - - - - - - - - - 16 16 16 M 6 x 1 M 8 x 1 M 10 x 1 R 1/8" R 1/4" M 6 x 1 M 8 x 1 M 10 x 1 R 1/8" M 6 x 1 M 8 x 1 M 10 x 1 R 1/8" M 10 x 1 R 1/8" R 1/4" konisch konisch konisch konisch konisch konisch konisch konisch konisch konisch konisch konisch konisch zylindrisch zylindrisch zylindrisch 5,5 5,5 5,5 5,5 6,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 6,0 6,0 6,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 23,5 23,5 25,0 25,0 23,5 18,0 20,0 20,0 17,0 17,0 17,5 7 9 11 11 14 9/4-kant 9 11 11 9/4-kant 9 11 11 17 17 17 T70632 STK Edelstahl Kegelschmiernippel DIN 71412 Form A gerade 180 Kegelschmiernippel DIN 71412 Form B 45 Kegelschmiernippel DIN 71412 Form C 90 Flachschmiernippel DIN 3404 40 30 20 15 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 T46226 T46227 T46229 T46230 T46231 T46232 T46233 T46234 T46235 T46237 T46238 T46239 T46240 T69682 452777 T88190 - - - - - - - - - - - - - 16 16 16 M 6 x 1 M 8 x 1 M 10 x 1 R 1/8" R 1/4" M 6 x 1 M 8 x 1 M 10 x 1 R 1/8" M 6 x 1 M 8 x 1 M 10 x 1 R 1/8" M 10 x 1 R 1/8" R 1/4" konisch konisch konisch konisch konisch konisch konisch konisch konisch konisch konisch konisch konisch zylindrisch zylindrisch zylindrisch 5,5 5,5 5,5 5,5 6,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 6,0 6,0 6,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 23,5 23,5 25,0 25,0 23,5 18,0 20,0 20,0 17,0 17,0 17,5 7 9 11 11 14 9/4-kant 9 11 11 9/4-kant 9 11 11 17 17 17 424244 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. Die Schmiernippel können auch einzeln bestellt werden.
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=