Normni elementi
Členi Zgibni mehovi za osovinske zglobe 3. 34 Normni elementi www.haberkorn.si 3 Faltenbalg Für Gelenkwelle ausziehbar. Hinweise • Die Faltenbälge sind öl-, wasser- und witterungsbeständig und dienen zum Schutz der Gelenke vor Staub, Feuchtigkeit und säurehaltigen Dämpfen. • Durch Ausfüllen des Faltenbalgs mit Fett und der Befestigung mittels Faltenbalg-Schellen erreicht man eine Selbstschmierung auf unbe- stimmte Zeit. Technische Daten • Temperaturbereich von -100 C bis +80 C Materialbeschreibung • Leder (chromgegerbtes Vollrindleder, schwarz imprägniert) D1 D2 L L min. L max. Faltenzahl Gewicht Teile-Nr. MEH 16 32 15 52 102 4 9 g T64178 STK 20 35 20 62 122 6 11 g T64179 STK 25 40 20 67 137 7 17 g T64180 STK 32 55 20 70 150 6 23 g T64181 STK 50 75 25 95 245 9 50 g T64182 STK 63 95 30 117 317 11 89 g T64183 STK 75 105 40 137 337 11 100 g T64184 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. L min. zusammengedrückt D1 D2 L max. ausgezogen L
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=