Normni elementi
Deli za posluževanje Zvezdasti ročaji 1. 12 Normni elementi www.haberkorn.si 1 Klemmgriff Thermoplast, mit Gewinde-Sackloch. Materialbeschreibung • Griffkörper Kunststoff-Thermoplast, schwarz RAL 9005 • Gewinde-Sackloch Edelstahl 50 M 8 x 15 22 33 15 50 g 529325 STK M 8 x 20 22 33 15 53 g 529324 STK M 8 x 40 22 33 15 55 g 529323 STK M 8 x 60 22 33 15 57 g 529322 STK M 10 x 20 22 33 15 59 g 529321 STK M 10 x 30 22 33 15 64 g 529318 STK M 10 x 40 22 33 15 67 g 529317 STK M 12 x 30 22 33 15 88 g 529316 STK M 12 x 40 22 33 15 92 g 529315 STK 60 M 10 x 20 26 39 18 92 g 529314 STK M 10 x 30 26 39 18 92 g 529313 STK M 10 x 40 26 39 18 95 g 529312 STK M 10 x 50 26 39 18 100 g 529311 STK M 12 x 30 26 39 18 112 g 529310 STK M 12 x 40 26 39 18 116 g 529309 STK M 12 x 50 26 39 18 127 g 529308 STK M 12 x 60 26 39 18 132 g 529307 STK 70 M 12 x 30 30 44 21 151 g 529306 STK M 12 x 40 30 44 21 160 g 529305 STK M 12 x 50 30 44 21 165 g 529304 STK M 14 x 40 30 44 21 187 g 529303 STK M 14 x 50 30 44 21 200 g 529302 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. Auf Anfrage sind diese Klemmgriffe auch mit Deckel in den Farben Rot RAL 3000, Blau RAL 5019, Orange RAL 2004, Grau RAL 7035 oder Gelb RAL 1021 lieferbar. D G x L D1 H H1 Gewicht Teile-Nr. MEH D G L D1 K H H1 Gewicht Teile-Nr. MEH 30 M 6 9 14 11 22 11 11 g 529378 STK 40 M 8 13 18 15 28 13 26 g 529374 STK 50 M 10 16 22 20 33 15 43 g 529370 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. Auf Anfrage sind diese Klemmgriffe auch mit Deckel in den Farben Rot RAL 3000, Blau RAL 5019, Orange RAL 2004, Grau RAL 7035 oder Gelb RAL 1021 lieferbar. D1 G K D H1 H L
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=