Normni elementi
Deli za posluževanje Zvezdasti ročaji www.haberkorn.si Normni elementi 1. 13 1 Klemmgriff Thermoplast, mit Gewindestift. Materialbeschreibung • Griffkörper Kunststoff-Thermoplast, schwarz RAL 9005 • Gewindestift Edelstahl D G x L D1 H H1 Gewicht Teile-Nr. MEH 30 M 6 x 20 14 22 11 18 g 529350 STK M 6 x 30 14 22 11 20 g 529347 STK 40 M 8 x 20 18 28 13 20 g 529334 STK M 8 x 30 18 28 13 23 g 529331 STK 50 M 10 x 25 22 33 15 60 g 529320 STK M 10 x 30 22 33 15 64 g 529319 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. Auf Anfrage sind diese Klemmgriffe auch mit Deckel in den Farben Rot RAL 3000, Blau RAL 5019, Orange RAL 2004, Grau RAL 7035 oder Gelb RAL 1021 lieferbar. G D1 D L H1 H
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=