Normni elementi
Členi Osovinski zglobi www.haberkorn.si Normni elementi 3. 23 3 Wartung und Schmierung Um einen störungsfreien Betrieb von Präzisions-Wellengelenken und Präzisions-Gelenkwellen zu gewährleisten, sind bei Wellengelenken mit Gleitlager entsprechende Schmierintervalle notwendig. Präzisions-Wellengelenke mit Nadellager sind wartungsfrei und werden aufgrund ihrer langen Lebensdauer-Schmierung bevorzugt an schwer zugänglichen Stellen eingesetzt. Achtung: Präzisions-Wellengelenke und Präzisions-Gelenkwellen sind mit lithiumverseiftem Hochdruckschmierfett auf Mineralölbasis betriebsbereit abgeschmiert. Temperaturbereich Schmierfett: von -30 bis 125 °C (Dauereinsatz) Temperaturspitze Schmierfett: maximal 140 °C Bitte verwenden Sie zur Nachschmierung nur Schmiermittel mit gleicher Spezifikation. Schmierstellen Bei Dauerbetrieb sollte mindestens 1 x täglich an den mit Pfeilen gekennzeichneten Stellen nachgeschmiert werden. Dies betrifft bei Gleitlagern den gesamten Bereich der Gleitflächen am Würfel, Gabelstück und an den Lagerstiften 1 und 2 sowie bei Gelenkwellen die Gleitflächen des ausziehbaren Keilprofils 3. Bei stark schmutzendem Betrieb bzw. zum Schutz der Gelenke vor Fasern und Dampf ist eine Kapselung der gleitenden Teile mittels Faltenbalg erforderlich. Durch Ausfüllen des Faltenbalgs mit Fett erreicht man eine konstante Selbstschmierung auf unbestimmte Zeit. Hinweis: Wartungsarbeiten sollten in regelmäßigen Intervallen durchgeführt werden, am besten zusammen mit den Wartungsarbeiten an anderen Maschinenteilen. Hierbei empfiehlt es sich, eine Geräusch- und Spielprüfung durchzuführen. Hinweise für Präzisions-Wellengelenke mit Nadellager: Präzisions-Wellengelenke mit Nadellager nach DIN 808-W werden dort eingesetzt, wo hohe Übertragungsleistungen bei präziser Kraftübertragung und hohen Drehzahlen (bis max. 5000 1/min) erforderlich sind. Die Kraftübertragung erfolgt in der Mitte des Wellengelenkes über ein geschmiedetes Gelenkkreuz, dessen vier geschliffene Zapfen in Nadellagerbuchsen mit Fettfüllung gelagert und durch Manschetten abgedichtet sind. Diese bei der Montage eingebrachte Füllung mit Spezial-Wälzlagerfett bewirkt, dass Präzisions-Wellengelenke mit Nadellager aufgrund dieser Lebensdauerschmierung völlig wartungsfrei sind. Auf Anfrage liefern wir auch Kardan-Gelenkwellen und -Gelenke. 1 2 3
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=