Normni elementi
Členi Osovinski zglobi 3. 24 Normni elementi www.haberkorn.si 3 Wellengelenk DIN 808-G (Präzision) Einfach, mit Gleitlager. Hinweise • Sämtliche Gleitflächen sind induktiv gehärtet. Die Gelenke sind gleitgeschliffen und werden nahezu spielfrei montiert. Technische Daten • max. Drehzahl 1.000 1/min Materialbeschreibung • Vergütungsstahl C45 Bauform Gelenk Nr. D1 H7 D2 L1 0/-1 L2 ± 1 L4 ± 0,5 Gewicht Teile-Nr. MEH Standard 100G 6 10 14 40 20,0 0,01 kg T60504 STK 101G 8 13 13 42 21,0 0,02 kg T17686 STK 102G 10 16 17 52 26,0 0,05 kg T17687 STK 103G 12 20 20 62 31,0 0,09 kg T17688 STK 104G 16 25 23 74 37,0 0,16 kg T17689 STK 105G 20 32 25 86 43,0 0,31 kg T17690 STK 106G 25 40 32 108 54,0 0,63 kg T23230 STK 107G 32 50 41 132 66,0 1,20 kg T23231 STK 108G 40 63 47 166 83,0 2,40 kg T23232 STK kurz 201G 6 16 9 34 17,0 0,04 kg T64190 STK 202G 8 16 10 40 20,0 0,04 kg T64223 STK 203G 10 20 13 48 24,0 0,08 kg T44661 STK 204G 12 25 15 56 28,0 0,15 kg T64225 STK 205G 16 32 16 68 34,0 0,28 kg T64226 STK 206G 20 40 20 82 41,0 0,51 kg T64227 STK 207G 25 50 25 105 52,5 1,09 kg T52123 STK 208G 32 63 30 130 65,0 2,08 kg T64229 STK 209G 40 75 43 160 80,0 3,45 kg T64230 STK 2010G 50 90 52 190 95,0 6,15 kg T64231 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. Auch mit Passfedernut oder Vierkant lieferbar. Auch aus rostfreiem Material 1.4305 oder 1.4571 lieferbar. L4 L1 D1 L2 D2
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=