Normni elementi
Členi Zglobi www.haberkorn.si Normni elementi 3. 19 3 Gelenkkopf mit Aussengewinde Maßreihe K, nach DIN 648 K ISO 12240-4. Hinweise • Ausführung Stahl/Bronze ist wartungspflichtig, Ausführung Stahl/PTFE ist wartungsfrei. • Das Gelenklager wird in das Gehäuse gepresst und beidseitig verstemmt. Materialbeschreibung • Gehäuse Größe 5 bis 12 aus Automatenstahl, verzinkt und chromatisiert Größe 14 bis 30 aus Vergütungsstahl, verzinkt und chromatisiert • Schmiernippel Größe 5 ohne Schmiernippel Größe 6 bis 30 mit Schmiernippel nach DIN 3405 Form D • Ausführung Stahl/Bronze Innenring aus Wälzlagerstahl, gehärtet, geschliffen und gefinished Aussenring ist spanlos um den Ring geformt, Gleitfläche aus Bronze. Die Schmierstoffverteilung erfolgt über die Schmiernut im Außenring. • Ausführung Stahl/PTFE Innenring aus Wälzlagerstahl, gehärtet, geschliffen und gefinished Aussenring aus Messing, ausgekleidet mit PTFE, kalt um den Innenring geformt Aussendurchmesser geschliffen Tragzahl Stahl /Bronze Stahl /PTFE D A L F G GL B M O U stat. C 0 kN Gewicht Teile-Nr. Teile-Nr. MEH 5 19 44 33 M 5 19 8 7,5 7,7 13 3,0 13 g T31271 T26880 STK 6 21 48 36 M 6 21 9 7,5 8,9 13 4,0 19 g T26881 T26889 STK 8 25 56 42 M 8 25 12 9,5 10,4 14 8,0 32 g T26882 T26890 STK 10 29 64 48 M 10 28 14 11,5 12,9 13 13,0 54 g T26883 T26891 STK 12 33 72 54 M 12 32 16 12,5 13,4 13 21,0 85 g T26608 T26892 STK 14 37 80 60 M 14 36 19 14,5 16,8 16 22,0 125 g T26884 T64129 STK 16 43 89 66 M 16 37 21 15,5 19,3 15 33,0 185 g T26885 T26893 STK 18 47 97 72 M 18 x 1,5 41 23 17,5 21,8 15 33,0 260 g T26886 T45811 STK 20 51 106 78 M 20 x 1,5 45 25 18,5 24,3 14 42,0 340 g T26887 T26894 STK 22 55 114 84 M 22 x 1,5 48 28 21,0 25,8 15 54,0 435 g T63361 T63378 STK 25 61 127 94 M 24 x 2,0 55 31 23,0 29,6 15 60,0 590 g T26888 T47047 STK 30 71 148 110 M 30 x 2,0 66 37 27,0 34,8 17 82,0 1.060 g T45095 T44286 STK A F L B M D O GL G
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=