Normni elementi
Členi Zglobi 3. 18 Normni elementi www.haberkorn.si 3 Gelenkkopf mit Aussengewinde Maßreihe E, nach DIN 648 E ISO 12240-4. Hinweise • Ausführung Stahl/Stahl ist wartungspflichtig, Ausführung Hartchrom/PTFE ist wartungsfrei. • Das Gelenklager wird in das Gehäuse gepresst und beidseitig verstemmt. • Zur Montage des Innenrings wird der Außenring bei der Ausführung Stahl/Stahl gesprengt. Materialbeschreibung • Gehäuse Größe 6 bis 12 aus Automatenstahl, verzinkt und chromatisiert Größe 15 bis 80 aus Vergütungsstahl, verzinkt und chromatisiert • Schmiernippel Größe 6 bis 15 ohne Schmiernippel Größe 17 bis 80 mit Schmiernippel nach DIN 3405 Form D • Ausführung Stahl/Stahl Innenring aus Wälzlagerstahl, gehärtet, geschliffen und manganphosphatiert Aussenring aus Wälzlagerstahl, gehärtet, geschliffen und manganphosphatiert • Ausführung Hartchrom/PTFE Innenring aus Wälzlagerstahl, gehärtet, geschliffen und gefinished, Gleitoberfläche hartverchromt Aussenring aus Automatenstahl, ausgekleidet mit PTFE, spanlos um den Ring geformt Tragzahl Stahl /Stahl Hartchrom /PTFE D A L F G GL B M O U stat. C 0 kN Gewicht Teile-Nr. Teile-Nr. MEH 6 22 49 36 M 6 16 6 4,5 8,0 13 8,5 19 g T20610 T20624 STK 8 25 56 42 M 8 21 8 6,5 10,2 15 17,0 32 g T20611 T20625 STK 10 30 65 48 M 10 26 9 7,5 13,2 12 24,5 52 g T20612 T20626 STK 12 35 73 54 M 12 28 10 8,5 14,9 10 29,5 76 g T20613 T20627 STK 15 41 85 63 M 14 34 12 10,5 18,4 8 36,0 120 g T20614 T20628 STK 17 47 94 69 M 16 36 14 11,5 20,7 10 45,0 180 g T20615 T20629 STK 20 54 107 78 M 20 x 1,5 43 16 13,5 24,2 9 60,0 300 g T20616 T20630 STK 25 65 128 94 M 24 x 2,0 53 20 18,0 29,3 7 83,0 500 g T26682 T26683 STK 30 75 149 110 M 30 x 2,0 65 22 20,0 34,2 6 110,0 840 g T26684 T41105 STK 35 84 184 140 M 36 x 3,0 82 25 22,0 39,8 6 159,0 1.400 g T26685 T64124 STK 40 94 199 150 M 39 x 3,0 86 28 24,0 45,0 7 194,0 1.800 g T26686 T49430 STK 45 104 217 163 M 42 x 3,0 92 32 28,0 50,8 7 259,0 2.600 g T32129 T31268 STK 50 114 244 185 M 45 x 3,0 104 35 31,0 56,0 6 313,0 3.400 g T26688 T64125 STK 60 137 281 210 M 52 x 3,0 115 44 39,0 66,8 6 485,0 5.900 g T64100 T64126 STK 70 162 319 235 M 56 x 4,0 125 49 43,0 77,9 6 564,0 8.200 g T64101 T64127 STK 80 182 364 270 M 64 x 4,0 140 55 48,0 89,4 6 689,0 12.000 g T62647 T64128 STK A L F O GL D G B M
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=