Normni elementi
Členi Sornik s preklopno vzmetjo 3. 8 Normni elementi www.haberkorn.si 3 Splintbolzen Stahl Passend zu Gabelkopf Stahl. Materialbeschreibung • Material Stahl, verzinkt, passiviert d1 passend zu l1 l2 d2 d3 k Scheibe Splint Teileart h11 Gabelkopf js15 +0,5 h14 H14 js14 z DIN 125 Ø DIN 94 Ø Bolzen Scheibe Splint komplett MEH 4 G 4 x 8/16 12 10,0 6 1,0 1,0 0,5 4,3 1,0 x 10 Teile-Nr. 506674 520414 520436 515989 STK 5 G 5 x 10/20 15 12,3 8 1,2 1,5 0,5 5,3 1,0 x 10 Teile-Nr. 506675 520419 520436v 515993 STK 6 G 6 x 12/24 18 15,3 9 1,6 1,5 0,5 6,4 1,6 x 16 Teile-Nr. 506676 520421 520438 515994 STK 8 G 8 x 16/32 23 19,5 12 2,0 2,0 1,0 8,4 2,0 x 16 Teile-Nr. 506677 520425 520441 515995 STK 10 G 10 x 20/40 29 24,5 14 3,2 2,0 1,0 10,5 3,2 x 20 Teile-Nr. 506678 520426 520444 515996 STK 12 G 12 x 24/48 35 29,5 17 4,0 3,0 1,5 13,0 4,0 x 32 Teile-Nr. 506679 520429 520448 515997 STK 14 G 14 x 28/56 40 32,5 19 4,0 3,0 1,5 15,0 4,0 x 32 Teile-Nr. 506680 520432 520448 515998 STK 16 G 16 x 32/64 45 38,2 20 4,0 3,5 1,5 17,0 4,0 x 32 Teile-Nr. 506681 520433 520448 516000 STK 18 G 18 x 36 50 43,5 25 5,0 3,5 1,5 19,0 5,0 x 45 Teile-Nr. 506684 520434 520453 516001 STK 20 G 20 x 40/80 53 47,0 28 5,0 4,0 1,5 21,0 5,0 x 45 Teile-Nr. 506685 520435 520453 516002 STK 25 G 25 x 50 67 59,0 34 6,3 5,5 1,5 25,0 6,3 x 50 Teile-Nr. 506686 536605 520458 516003 STK 28 G 28 x 56 72 63,2 34 6,3 5,5 2,0 29,0 6,3 x 50 Teile-Nr. 506687 536606 520458 516004 STK 30 G 30 x 54 67 59,0 36 6,3 5,5 2,0 - 6,3 x 50 Teile-Nr. 506688 - 520458 516005 STK 30 G 30 x 60 77 68,2 36 6,3 5,5 2,0 - 6,3 x 50 Teile-Nr. 506689 - 520458 516006 STK 35 G 35/36 x 54/72 87 76,5 45 8,0 7,0 2,0 - 8,0 x 63 Teile-Nr. 506690 - 536599 516007 STK 40 G 40 x 84 100 90,0 48 8,0 6,0 5,0 - 8,0 x 63 Teile-Nr. 506691 - 536599 516008 STK 42 G 42 x 84 100 90,0 48 8,0 7,0 5,0 - 8,0 x 63 Teile-Nr. 506692 - 536599 516009 STK 50 G 50 x 96 115 103,0 58 10,0 7,0 6,0 - 10,0 x 80 Teile-Nr. 506693 - 536600 516010 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. Sonderausführungen auf Anfrage d2 d1 l1 Kante gebrochen Kante gebrochen Fläche durch Scheren schräg l2 d3 k z
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=