Normni elementi
Členi Vzmetno preklopni vzorniki www.haberkorn.si Normni elementi 3. 7 3 Federklappbolzen Zu Gabelkopf, Stahl verzinkt. Technische Daten • Bolzen Zugfestigkeit ca. 550 - 700 n/mm² Materialbeschreibung • Bolzen Stahl 1.0718 (11SMnPb30+C), galvanisch verzinkt • Feder C60 bis CK75, gehärtet und angelassen auf ca. 430-500 HV Bezeichnung passend zu d1 FKB Gabelkopf h11 g a b l1 l2 l3 Gewicht Teile-Nr. MEH 4 x 8 G 4 x 8 4 8 9,5 11,0 19,0 15,0 4,5 145 g T17642 STK 5 x 10 G 5 x 10 5 10 12 13,5 23,0 19,0 5,5 254 g T17643 STK 5 x 20 G 5 x 20 5 20 12 13,5 33,0 29,0 5,5 310 g T44527 STK 6 x 12 G 6 x 12 6 12 14 16,0 28,0 23,0 6,5 458 g T17644 STK 6 x 24 G 6 x 24 6 24 14 16,0 40,0 35,0 6,5 516 g T17645 STK 8 x 16 G 8 x 16 8 16 19 21,5 37,0 30,0 8,0 1.059 g T17646 STK 8 x 32 G 8 x 32 8 32 19 21,5 52,0 46,0 8,0 1.155 g T17647 STK 10 x 20 G 10 x 20 10 20 23 26,0 46,0 38,0 10,0 1.938 g T17648 STK 10 x 40 G 10 x 40 10 40 23 26,0 66,0 58,0 10,0 2.046 g T17649 STK 12 x 24 G 12 x 24 12 24 28 31,0 53,0 45,0 12,0 3.306 g T17650 STK 12 x 48 G 12 x 48 12 48 28 31,0 78,0 69,0 12,0 3.500 g T17651 STK 14 x 28 G 14 x 28 14 28 31 34,0 62,0 52,0 14,0 4.722 g T25425 STK 14 x 56 G 14 x 56 14 56 31 34,0 92,0 82,0 14,0 5.076 g T25426 STK 16 x 32 G 16 x 32 16 32 36 39,0 73,0 62,0 16,0 6.940 g T17652 STK 16 x 64 G 16 x 64 16 64 36 39,0 103,0 92,0 16,0 7.440 g T17653 STK 20 x 40 G 20 x 40 20 40 45 50,0 87,5 71,5 16,0 13.000 g T26669 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. Sonderausführungen auf Anfrage l2 g b a l3 d1 l1
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=