Normni elementi
Deli strojev in naprav Aretirni vijaki s kroglico 2. 40 Normni elementi www.haberkorn.si 2 Kugeldruckschraube kurze Ausführung Ohne Kopf mit abgeflachter Kugel und glatter Auflagefläche, für Zylinderschäfte DIN 1835 E. Hinweise • Diese Kugeldruckschrauben sind besonders für Zylinderschäfte DIN 1835 E in Verwendung mit beispielsweise Whistle, Notch oder Weldon Werkzeugaufnahmen geeignet. • Belastbarkeitswerte bezogen auf statische Belastung. Materialbeschreibung • Schraube Stahl, vergütet • Druckfestigkeit 1.200 ±100 N/mm² • Kugel Kugelstahl, gehärtet d1 I2 d3 Kugel SW Belastung max. kN Gewicht Teile-Nr. MEH M 14 16 7,2 8,5 6 30 12,3 g T81014 STK M 16 16 7,2 8,5 8 30 15,0 g T81015 STK M 18 x 2 20 10,7 12,0 10 60 24,6 g T81016 STK M 20 x 2 20 10,7 12,0 10 60 31,0 g T81017 STK M 20 x 2 25 10,7 12,0 10 60 42,0 g T81018 STK M 24 x 2 25 13,5 15,0 12 90 57,8 g T81019 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. Sonderausführung und Gewindesicherung auf Anfrage. d1 d3 SW 9° l2 Anwendungsbeispiel
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=