Normni elementi
Deli strojev in naprav Aretirni vijaki s kroglico www.haberkorn.si Normni elementi 2. 41 2 Kugeldruckschraube Mit Kopf und abgeflachter Kugel, Auflagefläche plan oder geriffelt, Kugel verdrehgesichert. Hinweise • Anwendung Zum Klemmen, Spannen oder Stützen auch von nicht parallelen Flächen. • Belastung Belastbarkeitsangaben gelten nicht für Edelstahl-Ausführung. Belastbarkeitswerte bezogen auf statische Belastung. Materialbeschreibung • Schraube Stahl, vergütet, 1.200 ±100 N/mm² oder Edelstahl 1.4305 • Kugel Kugellagerstahl, gehärtet oder Edelstahl, gehärtet Belastung Stahl Edelstahl Ausführung d1 l d2 d3 l3 l4 Kugel SW max. kN Gewicht Teile-Nr. Teile-Nr. MEH abgeflachte Kugel Auflagefläche plan M 6 20 10 3,2 6 3,0 4,0 5 6 6 g 506373 506382 STK 30 10 3,2 6 3,0 4,0 5 6 8 g 506374 506383 STK 40 10 3,2 6 16,0 4,0 5 6 10 g 506375 506384 STK M 8 20 13 4,5 8 3,5 5,5 6 9 14 g T68929 506385 STK 35 13 4,5 8 3,5 5,5 6 9 17 g T68930 506386 STK 50 13 4,5 8 22,0 5,5 6 9 24 g T68931 506387 STK M 10 25 16 6,0 10 4,5 7,0 8 12 26 g T52233 506356 STK 40 16 6,0 10 4,5 7,0 8 12 34 g T68932 506354 STK 60 16 6,0 10 28,0 7,0 8 12 47 g T68933 506376 STK M 12 30 18 7,2 12 5,0 8,5 10 18 40 g T68934 506347 STK 50 18 7,2 12 5,0 8,5 10 18 56 g T68935 506348 STK 80 18 7,2 12 44,0 8,5 10 18 83 g T68936 506349 STK M 16 40 24 10,7 16 6,0 12,0 14 36 91 g T68937 506350 STK 60 24 10,7 16 6,0 12,0 14 36 122 g T68938 506351 STK 80 24 10,7 16 36,0 12,0 14 36 154 g T68939 506352 STK M 20 50 30 13,5 20 7,5 15,0 17 60 184 g 506388 - STK 80 30 13,5 20 28,0 15,0 17 60 251 g 506377 - STK 100 30 13,5 20 48,0 15,0 17 60 299 g 506367 - STK M 24 60 36 15,8 24 9,0 18,0 19 80 326 g 506379 - STK 90 36 15,8 24 30,0 18,0 19 80 422 g 506380 - STK 120 36 15,8 24 60,0 18,0 19 80 529 g 506381 - STK SW 9° l l4 l3 d3 d1 d2
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=