Normni elementi
Deli strojev in naprav Vzmetni navojni zatiči 2. 16 Normni elementi www.haberkorn.si 2 Federndes Druckstück Glatte Ausführung mit Bund. Hinweise • Anwendung Zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift. • Federkraft Federnde Druckstücke werden auf Federweg und Federkraft geprüft. Die angeführten Federkraft-Werte entsprechen statistischen Mittelwerten. Technische Daten • Temperatur Einsatzbereich bis max. 250 C Materialbeschreibung • Hülse Edelstahl 1.4303 oder Messing oder Delrin blau • Kugel Edelstahl, gehärtet oder Delrin weiß • Feder Edelstahl Federkraft Hülse Kugel d1 +0,1 l1 d2 d3 l2 M s F1 N M F2 N M Gewicht Teile-Nr. MEH Delrin Delrin 4 5,0 3,00 4,6 1,00 0,80 2,5 6,5 0,1 g T16657 STK Delrin 5 6,0 4,00 5,6 1,00 1,00 4,5 9,0 0,2 g T16658 STK Delrin 6 7,0 5,00 6,5 1,00 1,60 6,5 13,0 0,3 g T16659 STK Delrin 8 9,0 6,50 8,5 1,00 1,90 8,0 18,0 0,6 g T16660 STK Delrin 10 13,5 8,00 11,0 1,50 2,50 12,0 23,0 1,4 g T81809 STK Delrin 12 16,0 10,00 13,0 1,50 3,80 13,0 25,0 2,4 g T81810 STK Edelstahl 3 4,0 2,00 3,6 0,60 0,55 1,7 3,6 0,1 g 505475 STK Edelstahl 4 5,0 3,00 4,6 1,00 0,80 2,5 6,5 0,2 g T34064 STK Edelstahl 5 6,0 4,00 5,6 1,00 1,00 4,5 9,0 0,4 g T34065 STK Edelstahl 6 7,0 5,00 6,5 1,00 1,60 6,5 13,0 0,7 g T34066 STK Edelstahl 8 9,0 6,50 8,5 1,00 1,90 8,0 18,0 1,5 g T34067 STK Edelstahl 10 13,5 8,00 11,0 1,50 2,50 12,0 23,0 3,1 g T81807 STK Edelstahl 12 16,0 10,00 13,0 1,50 3,80 13,0 25,0 5,8 g T81808 STK Edelstahl Edelstahl 3 4,0 2,38 3,5 0,75 0,70 1,8 3,5 0,2 g 412734 STK Edelstahl 4 5,0 3,00 4,6 0,90 1,00 2,5 6,0 0,4 g T16661 STK Edelstahl 5 6,0 4,00 5,6 0,90 1,40 3,0 6,5 0,6 g T16662 STK Edelstahl 6 7,0 5,00 6,5 1,00 1,80 5,5 11,5 1,0 g T16663 STK Edelstahl 8 9,0 6,50 8,5 1,10 2,40 7,0 12,5 2,2 g T16664 STK Edelstahl 10 13,0 8,50 11,0 1,90 3,30 8,5 18,5 4,0 g T68866 STK Edelstahl 12 16,0 10,00 13,0 2,50 4,00 12,0 26,5 7,8 g T68868 STK d1 d3 d2 l1 l2 s F2 F1
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=