Normni elementi
Deli strojev in naprav Vzmetni navojni zatiči www.haberkorn.si Normni elementi 2. 15 2 Federndes Druckstück Glatte Ausführung. Hinweise • Anwendung Als Abdrückstift und gefederter Anschlag im Werkzeugbau. Weder Druckstück noch Einzelteile können sich aus der Halterung lösen. • Federkraft Federnde Druckstücke werden auf Federweg und Federdruck geprüft. Die angeführten Federkraft-Werte entsprechen statistischen Mittelwerten. Technische Daten • Temperatur Einsatzbereich bis max. 250 C Materialbeschreibung • Hülse Automatenstahl, brüniert • Bolzen Stahl, einsatzgehärtet, brüniert • Feder Edelstahl d1 s Federkraft 0/-0,05 l1 d2 l3 Federweg d3 l2 F1 N M F2 N M Gewicht Teile-Nr. MEH 6 20 2,7 6 3,5 8 3,2 10 22 4 g 505484 STK 7 24 3,9 8 4,5 10 3,2 30 88 8 g 505505 STK 10 30 5,9 10 5,5 13 4,0 42 110 14 g T31921 STK 12 36 7,9 12 6,5 16 5,0 50 130 26 g 505503 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. l1 l2 l3 s F2 F1 d3 d1 d2 Anwendungsbeispiel
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=