Möbelbeschläge
Tischfüße, Kleinteile, Rollen Möbel, Apparate- und Seilrollen Möbelbeschläge 2012 www.haberkorn.com 778 6 Ersatz-Schlauch zu luftbereiften Rädern Schwerlast-Lenkrolle mit Elastikreifen schwarz Mit Anschraubplatte. Hinweise • 2-reihiger Kugelkranz im Gabelkopf • Radachse verschraubt, Kugellager, ohne Fadenschutzscheibe Materialbeschreibung • Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt und chromatiert • Radkörper aus Aluminium • Lauffläche Elastik-Reifen schwarz Schwerlast-Lenkrolle mit Totalfeststellung und Elastikreifen schwarz Mit Anschraubplatte. Hinweise • 2-reihiger Kugelkranz im Gabelkopf • Radachse verschraubt, Kugellager, ohne Fadenschutzscheibe Materialbeschreibung • Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt und chromatiert • Radkörper aus Aluminium • Lauffläche Elastik-Reifen schwarz Rad-Ø Teile-Nr. € per 200 mm 573697 260 mm 573699 400 mm 573700 Rad-Ø Tragkraft Bauhöhe Plattengröße Lochdistanz Teile-Nr. € per 100 mm 150 kg 132 mm 105 x 85 mm 80 x 60 mm 573709 125 mm 300 kg 157 mm 105 x 85 mm 80 x 60 mm 573714 160 mm 300 kg 205 mm 138 x 110 mm 105 x 75 mm 573715 200 mm 450 kg 255 mm 138 x 110 mm 105 x 75 mm 573716 250 mm 550 kg 295 mm 138 x 110 mm 105 x 75 mm 573717 Rad-Ø Tragkraft Bauhöhe Plattengröße Lochdistanz Teile-Nr. € per 100 mm 150 kg 132 mm 105 x 85 mm 80 x 60 mm 573718 125 mm 300 kg 157 mm 105 x 85 mm 80 x 60 mm 573720 160 mm 300 kg 205 mm 138 x 110 mm 105 x 75 mm 573721 200 mm 450 kg 255 mm 138 x 110 mm 105 x 75 mm 573723 250 mm 550 kg 295 mm 138 x 110 mm 105 x 75 mm 573724
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=