Möbelbeschläge
Tischfüße, Kleinteile, Rollen Möbel, Apparate- und Seilrollen www.haberkorn.com Möbelbeschläge 2012 779 6 Schwerlast-Bockrolle mit Elastikreifen schwarz Mit Anschraubplatte. Hinweise • Radachse verschraubt, Kugellager, ohne Fadenschutzscheibe Materialbeschreibung • Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt und chromatiert • Radkörper aus Aluminium • Lauffläche Elastik-Reifen schwarz Ersatzrad Elastik schwarz Materialbeschreibung • Radkörper aus Aluminium mit Kugellager • Lauffläche Elastik-Reifen schwarz Schwerlast-Lenkrolle mit Polyamidrad weiß Mit Anschraubplatte. Hinweise • 2-reihiger Kugelkranz im Gabelkopf • Radachse verschraubt, Rollenkorblager, ohne Fadenschutzscheibe Materialbeschreibung • Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt und chromatiert • Radkörper und Lauffläche aus Polyamid weiß Rad-Ø Tragkraft Bauhöhe Plattengröße Lochdistanz Teile-Nr. € per 100 mm 150 kg 132 mm 105 x 85 mm 80 x 60 mm 573728 125 mm 300 kg 157 mm 105 x 85 mm 80 x 60 mm 573729 160 mm 300 kg 205 mm 138 x 110 mm 105 x 75 mm 573730 200 mm 450 kg 255 mm 138 x 110 mm 105 x 75 mm 573732 250 mm 550 kg 295 mm 138 x 110 mm 105 x 75 mm 573735 Rad-Ø Tragkraft Nabenbreite Spurbreite Achsbohrung Teile-Nr. € per 100 mm 150 kg 40 mm 40 mm 15 mm 573744 125 mm 180 kg 40 mm 40 mm 15 mm 573747 160 mm 300 kg 60 mm 50 mm 20 mm 573748 200 mm 450 kg 60 mm 50 mm 20 mm 573750 250 mm 550 kg 60 mm 50 mm 20 mm 573752 Bestellhinweis • Lieferung ohne Fadenschutzscheibe und Achsrohr Rad-Ø Tragkraft Bauhöhe Plattengröße Lochdistanz Teile-Nr. € per 100 mm 500 kg 148 mm 138 x 109 mm 105 x 75 mm M19288 125 mm 500 kg 180 mm 138 x 109 mm 105 x 75 mm M19289 150 mm 600 kg 200 mm 138 x 109 mm 105 x 75 mm M19290
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=