Möbelbeschläge
Tischfüße, Kleinteile, Rollen Möbel, Apparate- und Seilrollen www.haberkorn.com Möbelbeschläge 2012 777 6 Transportgeräte-Lenkrolle mit Totalfeststellung und Luftbereifung Rillenprofil Mit Anschraubplatte. Hinweise • 2-reihiger Kugelkranz im Gabelkopf • Radachse verschraubt, Rollenkorblager, ohne Fadenschutzscheibe Materialbeschreibung • Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt und chromatiert • Radkörper aus Stahl • Lauffläche Luftbereifung schwarz mit Rillenprofil Transportgeräte-Bockrolle mit Luftbereifung Rillenprofil Mit Anschraubplatte. Hinweise • Radachse verschraubt, Rollenkorblager, ohne Fadenschutzscheibe Materialbeschreibung • Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt und chromatiert • Radkörper aus Stahl • Lauffläche Luftbereifung schwarz mit Rillenprofil Ersatz-Decke zu luftbereiften Rädern Rad-Ø Tragkraft Bauhöhe Plattengröße Lochdistanz Teile-Nr. € per 150 mm 60 kg 189 mm 95 x 70 mm 75 x 45 / 72 x 52 mm M19333 200 mm 75 kg 235 mm 135 x 105 mm 105 x 75 mm 573685 260 mm 200 kg 295 mm 175 x 175 mm 140 x 140 mm 573687 Rad-Ø Tragkraft Bauhöhe Plattengröße Lochdistanz Teile-Nr. € per 150 mm 60 kg 189 mm 95 x 70 mm 75 x 45 / 72 x 52 mm M19334 200 mm 75 kg 235 mm 135 x 105 mm 105 x 75 mm 573688 260 mm 200 kg 295 mm 230 x 125 mm 190 x 75 mm 573689 400 mm 250 kg 485 mm 150 x 150 mm 125 x 125 mm 573690 Rad-Ø Profil Farbe Teile-Nr. € per 200 mm Rillenprofil schwarz 573691 260 mm Rillenprofil schwarz 573692 260 mm Stollenprofil schwarz 573693 400 mm Rillenprofil schwarz 573694 400 mm Stollenprofil schwarz 573696
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=