Möbelbeschläge
Tischfüße, Kleinteile, Rollen Möbel, Apparate- und Seilrollen Möbelbeschläge 2012 www.haberkorn.com 776 6 Ersatzrad Guss-Polyurethan Materialbeschreibung • Radkörper aus Aluminium mit Kugellager • Lauffläche Guss-Polyurethan 95+/-3 Shore A Transportgeräte-Lenkrolle mit Polyurethanrad Mit Rückenloch. Hinweise • 2-reihiger Kugelkranz im Gabelkopf • Radachse verschraubt, Rollenkorblager, ohne Fadenschutzscheibe • Befestigung durch handelsübliche M 12 Schrauben Materialbeschreibung • Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt und chromatiert • Radkörper aus Kunststoff, ohne Fadenschutzscheibe • Lauffläche Polyurethan rot 98+/-4 Shore A Transportgeräte-Lenkrolle mit Luftbereifung Rillenprofil Mit Anschraubplatte. Hinweise • 2-reihiger Kugelkranz im Gabelkopf • Radachse verschraubt, Rollenkorblager, ohne Fadenschutzscheibe Materialbeschreibung • Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt und chromatiert • Radkörper aus Stahl • Lauffläche Luftbereifung schwarz mit Rillenprofil Rad-Ø Tragkraft Nabenbreite Spurbreite Achsbohrung Teile-Nr. € per 80 mm 120 kg 20 mm 20 mm 12 mm 573668 100 mm 200 kg 40 mm 30 mm 15 mm 573669 125 mm 250 kg 40 mm 30 mm 15 mm 573670 125 mm 450 kg 60 mm 50 mm 20 mm 573671 160 mm 600 kg 60 mm 50 mm 20 mm 573672 200 mm 800 kg 60 mm 50 mm 20 mm 573673 Bestellhinweis • Lieferung ohne Fadenschutzscheibe und Achsrohr Rad-Ø Tragkraft Bauhöhe Rückenloch Teile-Nr. € per 100 mm 125 kg 128 mm 12,2 mm 484321 Rad-Ø Tragkraft Bauhöhe Plattengröße Lochdistanz Teile-Nr. € per 150 mm 60 kg 189 mm 95 x 70 mm 75 x 45 / 72 x 52 mm M19332 200 mm 75 kg 235 mm 135 x 105 mm 105 x 75 mm 573681 260 mm 200 kg 295 mm 175 x 175 mm 140 x 140 mm 573682 400 mm 250 kg 485 mm 150 x 150 mm 125 x 125 mm 573684
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=