Möbelbeschläge
Tischfüße, Kleinteile, Rollen Möbel, Apparate- und Seilrollen www.haberkorn.com Möbelbeschläge 2012 771 6 Transportgeräte-Bockrolle mit Polyurethanrad blau Mit Anschraubplatte. Hinweise • Radachse verschraubt, Rollenkorblager, ohne Fadenschutzscheibe Materialbeschreibung • Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt und chromatiert • Radkörper aus Kunststoff • Lauffläche Polyurethan blau, 85+/-4 Shore A Ersatzrad Polyurethan blau Materialbeschreibung • Radkörper aus Kunststoff mit Rollenkorblager • Lauffläche Polyurethan blau, 85+/-4 Shore A Transportgeräte-Lenkrolle mit Gummirad Mit Anschraubplatte. Hinweise • 2-reihiger Kugelkranz im Gabelkopf • Radachse verschraubt, Rollenkorblager • Ø 80 - 200 mm mit Fadenschutzscheibe • Ø 250 mm ohne Fadenschutzscheibe Materialbeschreibung • Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt und chromatiert • Radkörper aus Stahlblech • Lauffläche Gummi schwarz Rad-Ø Tragkraft Bauhöhe Plattengröße Lochdistanz Teile-Nr. € per 80 mm 125 kg 105 mm 104 x 80 mm 72 x 52/80 x 60 mm 573430 100 mm 125 kg 128 mm 104 x 80 mm 72 x 52/80 x 60 mm 573433 125 mm 150 kg 155 mm 104 x 80 mm 72 x 52/80 x 60 mm 573436 150 mm 150 kg 190 mm 135 x 110 mm 105 x 75/80 mm 573438 200 mm 250 kg 235 mm 135 x 110 mm 105 x 75/80 mm 573442 Rad-Ø Tragkraft Nabenbreite Spurbreite Achsbohrung Teile-Nr. € per 80 mm 70 kg 40 mm 28 mm 12 mm 573540 100 mm 110 kg 40 mm 30 mm 12 mm 573543 125 mm 150 kg 44 mm 32 mm 15 mm 573545 150 mm 200 kg 44 mm 35 mm 15 mm 573546 200 mm 300 kg 58 mm 45 mm 20 mm 573549 Bestellhinweis • Lieferung ohne Fadenschutzscheibe und Achsrohr Rad-Ø Tragkraft Bauhöhe Plattengröße Lochdistanz Teile-Nr. € per 80 mm 50 kg 105 mm 104 x 80 mm 72 x 52/80 x 60 mm M19268 100 mm 70 kg 128 mm 104 x 80 mm 72 x 52/80 x 60 mm M19269 125 mm 100 kg 155 mm 104 x 80 mm 72 x 52/80 x 60 mm M19270 140 mm 115 kg 175 mm 105 x 80 mm 80 x 55/60 mm 573550 160 mm 135 kg 195 mm 135 x 110 mm 105 x 75/80 mm M19271 180 mm 170 kg 218 mm 138 x 109 mm 105 x 75/80 mm 573552 200 mm 205 kg 235 mm 135 x 110 mm 105 x 75/80 mm M19272 250 mm 300 kg 311 mm 186 x 170 mm 140 x 105 mm 573553
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=