Möbelbeschläge
Tischfüße, Kleinteile, Rollen Möbel, Apparate- und Seilrollen Möbelbeschläge 2012 www.haberkorn.com 770 6 Ersatzrad Polyamid weiß Materialbeschreibung • Radkörper und Lauffläche Polyamid weiß, Rollenkorblager Transportgeräte-Lenkrolle mit Polyurethanrad blau Mit Anschraubplatte. Hinweise • 2-reihiger Kugelkranz im Gabelkopf • Radachse verschraubt, Rollenkorblager, ohne Fadenschutzscheibe Materialbeschreibung • Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt und chromatiert • Radkörper aus Kunststoff • Lauffläche Polyurethan blau, 85+/-4 Shore A Transportgeräte-Lenkrolle mit Totalfeststellung und Polyurethanrad blau Mit Anschraubplatte. Hinweise • 2-reihiger Kugelkranz im Gabelkopf • Radachse verschraubt, Rollenkorblager, ohne Fadenschutzscheibe Materialbeschreibung • Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt und chromatiert • Radkörper aus Kunststoff • Lauffläche Polyurethan blau, 85+/-4 Shore A Rad-Ø Tragkraft Nabenbreite Spurbreite Achsbohrung Teile-Nr. € per 80 mm 125 kg 38 mm 30 mm 12 mm M19263 100 mm 125 kg 38 mm 34 mm 12 mm M19264 125 mm 250 kg 48 mm 34 mm 15 mm M19265 150 mm 400 kg 58 mm 45 mm 20 mm M19266 200 mm 450 kg 60 mm 50 mm 20 mm M19267 Bestellhinweis • Lieferung ohne Fadenschutzscheibe und Achsrohr Rad-Ø Tragkraft Bauhöhe Plattengröße Lochdistanz Teile-Nr. € per 80 mm 125 kg 105 mm 104 x 80 mm 72 x 52/80 x 60 mm 573393 100 mm 125 kg 128 mm 104 x 80 mm 72 x 52/80 x 60 mm 573405 125 mm 150 kg 155 mm 104 x 80 mm 72 x 52/80 x 60 mm 573406 150 mm 150 kg 190 mm 135 x 110 mm 105 x 75/80 mm 573407 200 mm 250 kg 235 mm 135 x 110 mm 105 x 75/80 mm 573409 Rad-Ø Tragkraft Bauhöhe Plattengröße Lochdistanz Teile-Nr. € per 80 mm 125 kg 105 mm 104 x 80 mm 72 x 52/80 x 60 mm 573421 100 mm 125 kg 128 mm 104 x 80 mm 72 x 52/80 x 60 mm 573425 125 mm 150 kg 155 mm 104 x 80 mm 72 x 52/80 x 60 mm 573426 150 mm 150 kg 190 mm 135 x 110 mm 105 x 75/80 mm 573427 200 mm 250 kg 235 mm 135 x 110 mm 105 x 75/80 mm 573429
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=