Möbelbeschläge
Tischfüße, Kleinteile, Rollen Möbel, Apparate- und Seilrollen Möbelbeschläge 2012 www.haberkorn.com 772 6 Transportgeräte-Lenkrolle mit Totalfeststellung und Gummirad Mit Anschraubplatte. Hinweise • 2-reihiger Kugelkranz im Gabelkopf • Radachse verschraubt, Rollenkorblager • Ø 80 - 200 mm mit Fadenschutzscheibe • Ø 250 mm ohne Fadenschutzscheibe Materialbeschreibung • Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt und chromatiert • Radkörper aus Stahlblech • Lauffläche Gummi schwarz Transportgeräte-Bockrolle mit Gummirad Mit Anschraubplatte. Hinweise • Radachse verschraubt, Rollenkorblager • Ø 80 - 200 mm mit Fadenschutzscheibe • Ø 250 mm ohne Fadenschutzscheibe Materialbeschreibung • Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt und chromatiert • Radkörper aus Stahlblech • Lauffläche Gummi schwarz Rad-Ø Tragkraft Bauhöhe Plattengröße Lochdistanz Teile-Nr. € per 80 mm 50 kg 105 mm 104 x 80 mm 72 x 52/80 x 60 mm M19273 100 mm 70 kg 128 mm 104 x 80 mm 72 x 52/80 x 60 mm M19274 125 mm 100 kg 155 mm 104 x 80 mm 72 x 52/80 x 60 mm M19275 140 mm 115 kg 175 mm 105 x 80 mm 80 x 55/60 mm 573556 160 mm 135 kg 195 mm 135 x 110 mm 105 x 75/80 mm M19276 180 mm 170 kg 218 mm 138 x 109 mm 105 x 75/80 mm 573557 200 mm 205 kg 235 mm 135 x 110 mm 105 x 75/80 mm M19277 250 mm 300 kg 311 mm 186 x 170 mm 140 x 105 mm 573559 Rad-Ø Tragkraft Bauhöhe Plattengröße Lochdistanz Teile-Nr. € per 80 mm 50 kg 105 mm 104 x 80 mm 72 x 52/80 x 60 mm M19278 100 mm 70 kg 128 mm 104 x 80 mm 72 x 52/80 x 60 mm M19279 125 mm 100 kg 155 mm 104 x 80 mm 72 x 52/80 x 60 mm M19280 140 mm 115 kg 175 mm 105 x 80 mm 80 x 55/60 mm 573560 160 mm 135 kg 195 mm 135 x 110 mm 105 x 75/80 mm M19281 180 mm 170 kg 218 mm 138 x 109 mm 105 x 75/80 mm 573563 200 mm 205 kg 235 mm 135 x 110 mm 105 x 75/80 mm M19282 250 mm 300 kg 311 mm 186 x 170 mm 140 x 105 mm 573567
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=