Möbelbeschläge
Tischfüße, Kleinteile, Rollen Möbel, Apparate- und Seilrollen www.haberkorn.com Möbelbeschläge 2012 769 6 Transportgeräte-Lenkrolle mit Polyamidrad Mit Anschraubplatte. Hinweise • 2-reihiger Kugelkranz im Gabelkopf • Radachse verschraubt, Rollenkorblager, ohne Fadenschutzscheibe Materialbeschreibung • Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt und chromatiert • Radkörper und Lauffläche aus Polyamid weiß Transportgeräte-Lenkrolle mit Totalfeststellung und Polyamidrad Mit Anschraubplatte. Hinweise • 2-reihiger Kugelkranz im Gabelkopf • Radachse verschraubt, Rollenkorblager, ohne Fadenschutzscheibe Materialbeschreibung • Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt und chromatiert • Radkörper und Lauffläche aus Polyamid weiß Transportgeräte-Bockrolle mit Polyamidrad Mit Anschraubplatte. Hinweise • Radachse verschraubt, Rollenkorblager, ohne Fadenschutzscheibe Materialbeschreibung • Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt und chromatiert • Radkörper und Lauffläche aus Polyamid weiß Rad-Ø Tragkraft Bauhöhe Plattengröße Lochdistanz Teile-Nr. € per 80 mm 125 kg 105 mm 104 x 80 mm 72 x 52/80 x 60 mm M19248 100 mm 125 kg 128 mm 104 x 80 mm 72 x 52/80 x 60 mm M19249 125 mm 175 kg 155 mm 104 x 80 mm 72 x 52/80 x 60 mm M19250 150 mm 300 kg 190 mm 135 x 110 mm 105 x 75/80 mm M19251 200 mm 300 kg 235 mm 135 x 110 mm 105 x 75/80 mm M19252 Rad-Ø Tragkraft Bauhöhe Plattengröße Lochdistanz Teile-Nr. € per 80 mm 125 kg 105 mm 104 x 80 mm 72 x 52/80 x 60 mm M19253 100 mm 125 kg 128 mm 104 x 80 mm 72 x 52/80 x 60 mm M19254 125 mm 175 kg 155 mm 104 x 80 mm 72 x 52/80 x 60 mm M19255 150 mm 300 kg 190 mm 135 x 110 mm 105 x 75/80 mm M19256 200 mm 300 kg 235 mm 135 x 110 mm 105 x 75/80 mm M19257 Rad-Ø Tragkraft Bauhöhe Plattengröße Lochdistanz Teile-Nr. € per 80 mm 125 kg 105 mm 104 x 80 mm 72 x 52/80 x 60 mm M19258 100 mm 125 kg 128 mm 104 x 80 mm 72 x 52/80 x 60 mm M19259 125 mm 175 kg 155 mm 104 x 80 mm 72 x 52/80 x 60 mm M19260 150 mm 300 kg 190 mm 135 x 110 mm 105 x 75/80 mm M19261 200 mm 300 kg 235 mm 135 x 110 mm 105 x 75/80 mm M19262
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=