Möbelbeschläge
Tischfüße, Kleinteile, Rollen Möbel, Apparate- und Seilrollen Möbelbeschläge 2012 www.haberkorn.com 768 6 Transportgeräte-Lenkrolle Edelstahl mit Totalfeststellung und Kunststoffrad Mit Anschraubplatte. Hinweise • 2-reihiger Kugelkranz im Gabelkopf • Radachse verschraubt, Gleitlager, ohne Fadenschutzscheibe Materialbeschreibung • Gehäuse aus Edelstahl • Radkörper und Lauffläche aus Polyamid weiß Transportgeräte-Bockrolle Edelstahl mit Kunststoffrad Mit Anschraubplatte. Hinweise • Radachse verschraubt, Gleitlager, ohne Fadenschutzscheibe Materialbeschreibung • Gehäuse aus Edelstahl • Radkörper und Lauffläche aus Polyamid weiß Ersatzrad Kunststoff weiß Materialbeschreibung • Radkörper aus Kunststoff mit Gleitlager • Lauffläche Kunststoff weiß Rad-Ø Tragkraft Bauhöhe Plattengröße Lochdistanz Teile-Nr. € per 80 mm 100 kg 108 mm 103 x 80 mm 80 x 60 mm 573241 100 mm 120 kg 126 mm 103 x 80 mm 80 x 60 mm M19324 125 mm 150 kg 157 mm 118 x 85 mm 80 x 60 mm M19325 150 mm 180 kg 182 mm 133 x 105 mm 105 x 80 mm M19326 200 mm 260 kg 233 mm 137 x 109 mm 105 x 80 mm M19327 Rad-Ø Tragkraft Bauhöhe Plattengröße Lochdistanz Teile-Nr. € per 80 mm 100 kg 108 mm 103 x 80 mm 80 x 60 mm 573244 100 mm 120 kg 126 mm 103 x 80 mm 80 x 60 mm M19328 125 mm 150 kg 157 mm 118 x 85 mm 80 x 60 mm M19329 150 mm 180 kg 182 mm 133 x 105 mm 105 x 80 mm M19330 200 mm 260 kg 233 mm 137 x 109 mm 105 x 80 mm M19331 Rad-Ø Tragkraft Nabenbreite Spurbreite Achsbohrung Teile-Nr. € per 80 mm 150 kg 40 mm 30 mm 12 mm 573248 100 mm 200 kg 40 mm 30 mm 12 mm 573388 125 mm 300 kg 44 mm 40 mm 15 mm 573390 150 mm 350 kg 50 mm 40 mm 20 mm 573391 200 mm 550 kg 58 mm 50 mm 20 mm 573392 Bestellhinweis • Lieferung ohne Fadenschutzscheibe und Achsrohr
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=