Möbelbeschläge
Tischfüße, Kleinteile, Rollen Möbel, Apparate- und Seilrollen www.haberkorn.com Möbelbeschläge 2012 767 6 Ersatzrad Gummi schwarz Materialbeschreibung • Radkörper aus Stahlblech verzinkt mit Rollenkorblager • Lauffläche Gummi schwarz Achsrohr für Transportgeräterolle Transportgeräte-Lenkrolle Edelstahl mit Kunststoffrad Mit Anschraubplatte. Hinweise • 2-reihiger Kugelkranz im Gabelkopf • Radachse verschraubt, Gleitlager, ohne Fadenschutzscheibe Materialbeschreibung • Gehäuse aus Edelstahl • Radkörper und Lauffläche aus Polyamid weiß Rad-Ø Achsbohrung Teile-Nr. € per 100 mm 12 mm M07880 125 mm 15 mm M07881 160 mm 20 mm M07882 200 mm 20 mm M07883 Bestellhinweis • Ersatzräder zu den Rollen M07874 - M07878 • Lieferung ohne Fadenschutzscheibe und Achsrohr Ausführung für Rad-Ø Teile-Nr. € per Stahl verzinkt 80/100 mm M10888 Stahl verzinkt 125 mm M10890 Stahl verzinkt 160 mm M10891 Rad-Ø Tragkraft Bauhöhe Plattengröße Lochdistanz Teile-Nr. € per 80 mm 100 kg 108 mm 103 x 80 mm 80 x 60 mm 573215 100 mm 120 kg 126 mm 103 x 80 mm 80 x 60 mm M19320 125 mm 150 kg 157 mm 118 x 85 mm 80 x 60 mm M19321 150 mm 180 kg 182 mm 133 x 105 mm 105 x 80 mm M19322 200 mm 260 kg 233 mm 137 x 109 mm 105 x 80 mm M19323
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=