Möbelbeschläge
Möbelschiebetüren Schiebetürbeschläge Eku Möbelbeschläge 2012 www.haberkorn.com 684 5 Schiebetür-Beschlagsgarnitur Creation 25 H Inslide / Forslide Für 2 oder 3 Holztüren im oder vor dem Korpus laufend. Hinweise System: • Clip-Schiene 31/28 mm Zubehör Zwischenstopper Zu Schiebetürbeschlag Regal B 25 / Creation 25. Laufschiene zum Aufclipsen Zu Schiebetürbeschlag Creation 25. Vertikalprofil seitlich zum Aufclipsen Zu Schiebetürbeschlag Creation 25. 8x 4x 4x 4x 2x 22x 2x 2x 2x 2x 2x 687439 Garnitur Türgröße Türgewicht Werks-Nr. Teile-Nr. € per 2-flügelig max. 1.200 x 2.200 mm max. 25 kg 040.3110.071 687439 3-flügelig max. 1.200 x 2.200 mm max. 25 kg 040.3110.072 687445 Bestellhinweis Laufschienen sind separat zu bestellen Ausführung Werks-Nr. Teile-Nr. € per Kunststoff grau 040.3021.081 687464 € € Ausführung Länge Werks-Nr. Teile-Nr. Grundpreis ab 6 M Aluminium eloxiert 2.500 mm 040.3060.250 687448 Aluminium eloxiert 6.000 mm 040.3060.600 687452 Bestellhinweis Laufschiene Länge 6.000 mm auch im Anschnitt erhältlich € € Ausführung Länge Profilmaß Werks-Nr. Teile-Nr. Grundpreis ab 6 M Aluminium eloxiert 2.500 mm 20 x 29 mm 040.3064.250 687457 Aluminium eloxiert 6.000 mm 20 x 29 mm 040.3064.600 687461 Bestellhinweis Profillänge 6.000 mm auch im Anschnitt erhältlich
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=