Möbelbeschläge
Möbelschiebetüren Schiebetürbeschläge Eku www.haberkorn.com Möbelbeschläge 2012 683 5 Schiebetürbeschlag Creation 25 H/ 25 GAK/H Inslide/Forslide Creation 25 H • Laufschiene aufgeclipst auf Schiene • oben- und unten laufend • für Holztüren bis 25 kg • Türgröße max. 2.200 x 1.200 mm • Türstärke 19 mm Creation 25 GAK/H • Laufschiene aufgeclipst auf Schiene • oben- und unten laufend • für Holz- und Glastüren bis 25 kg • Türgröße max. 2.100 x 1.200 mm (Holz) max. 2.000 x 1.000 mm (Glas) • Türstärke 19 mm (Holz), 6 mm (Glas) 0 SW 3 18 3 SW 3 SW6 34 28 3 104 120 ±3 54,5 127,5 84 -7 4 341 54,5 SW 3 SW3 0 SW 3 18 3 34 28 104 64,5 SW 3 SW 3 53,5 127,5 -6 SW3 39 42 41 3 ± 3 3 54,5 min. 50 Ø 3,5x25 Decke min. 50 H TH = H –34 39 19 3 1912 35 28 TH = H +74 ±3 28 11 70 70 62 32 78 32 32 Ø 5 x 14 Ø 5 x Ø 20 x Ø 26 ± 0,5 Ø 26 ± 60 60 36 36 23 19 8 6 min. 50 35 78 32 28 H TH = H – 34 TH = H + 74 19 1220 Ø 3,5 x 25 Decke 32 min. 50 39 19 3 31 70 28 11 19 19 ±3 8 10 12 70 32 62 60 60 30 R 10 35 64 32 40 ÿ 20x10 ÿ 5x14 ÿ 5x14 ÿ 35x12 ÿ 20x10 40 32 47 4 60
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=