Möbelbeschläge
Möbelschiebetüren Schiebetürbeschläge Eku Möbelbeschläge 2012 www.haberkorn.com 682 5 Schiebetür-Beschlagsgarnitur Frontino 20 H Forslide Für 2 Holztüren oben- und untenlaufend (flächenbündig). Hinweise KAM = Einbaugröße (Korpusaußenmaß) Technische Daten Type S = KAM 1.200-1.799 mm Type M = KAM 1.800-2.199 mm Type L = KAM 2.200-2.400 mm Zubehör Garnitur Führungen Frontino 20 H FS Für untenlaufende Anwendung. Doppelführungsschiene Frontino 20 Für untenlaufende Anwendung, zum Aufschrauben oder Einnuten. Schienenset Frontino 20 Für oben- und untenlaufende Anwendung. Hinweise KAM = Einbaugröße (Korpusaußenmaß) Type Garnitur Türgröße Türgewicht Werks-Nr. Teile-Nr. € per S 2-flügelig max. 1.200 x 1.200 mm max. 20 kg 053.3283.071 682509 M 2-flügelig max. 1.200 x 1.200 mm max. 20 kg 053.3283.072 682511 L 2-flügelig max. 1.200 x 1.200 mm max. 20 kg 053.3283.073 682513 Bestellhinweis Lauf- und Führungsschienen sind separat zu bestellen Werks-Nr. Teile-Nr. € per 053.3284.071 682515 50 125 Ausführung Type Länge Werks-Nr. Teile-Nr. € per Aluminium eloxiert S 1.800 mm 053.3261.180 682527 Aluminium eloxiert M 2.200 mm 053.3261.220 682528 Aluminium eloxiert L 2.400 mm 053.3261.240 682530 50 125 682525 Ausführung Type KAM Werks-Nr. Teile-Nr. € per Aluminium eloxiert S 1.200-1.799 mm 053.3285.180 682521 Aluminium eloxiert M 1.800-2.199 mm 053.3285.220 682524 Aluminium eloxiert L 2.200-2.400 mm 053.3285.240 682525
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=