Möbelbeschläge
Möbelschiebetüren Schiebetürbeschläge Eku www.haberkorn.com Möbelbeschläge 2012 685 5 Sicherheitsclip Passend zu Vertikalprofil. Schiebetür-Beschlagsgarnitur Creation 25 GAK/H Inslide / Forslide Für 2 oder 3 Holz- und Glastüren im oder vor dem Korpus laufend. Hinweise System: • Clip-Schiene 31/28 mm Zubehör Zwischenstopper Zu Schiebetürbeschlag Regal B 25 / Creation 25. Laufschiene zum Aufclipsen Zu Schiebetürbeschlag Creation 25. Ausführung Werks-Nr. Teile-Nr. € per Druckguss grau 040.3090.051 687317 8x 2x 2x 4x 4x 4x 4x 2x 2x 2x 2x 22x 687470 Garnitur Türgröße Türgewicht Werks-Nr. Teile-Nr. € per 2-flügelig max. 1.200 x 2.100 mm max. 25 kg 040.3111.071 687470 3-flügelig max. 1.200 x 2.100 mm max. 25 kg 040.3111.072 687473 Bestellhinweis Laufschienen sind separat zu bestellen Bei Anwendung an Glastüren max. Türgröße 1.000 x 2.000 mm sowie max. Türstärke 6 mm beachten. Ausführung Werks-Nr. Teile-Nr. € per Kunststoff grau 040.3021.081 687464 € € Ausführung Länge Werks-Nr. Teile-Nr. Grundpreis ab 6 M Aluminium eloxiert 2.500 mm 040.3060.250 687448 Aluminium eloxiert 6.000 mm 040.3060.600 687452 Bestellhinweis Laufschiene Länge 6.000 mm auch im Anschnitt erhältlich
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=