Zahnriemen
|
24 |
Produktinformationen Zahnriemen
|
25 |
Endlos Profil zöllig
|
29 |
(Teilung 2,032 mm)
|
29 |
(Teilung 1/5" = 5,08 mm)
|
32 |
(Teilung 3/8" = 9,525 mm)
|
35 |
(Teilung 1/2" = 12,7 mm)
|
36 |
(Teilung 7/8" = 22,225 mm)
|
38 |
(Teilung 1 1/4" = 31,75 mm)
|
39 |
Endlos Profil HTD + Omega
|
40 |
(Teilung 3 mm)
|
40 |
(Teilung 5 mm)
|
43 |
(Teilung 8 mm)
|
46 |
(Teilung 14 mm)
|
48 |
(Teilung 20 mm)
|
49 |
Endlos PowerGrip® GT3 + Omega HP
|
50 |
(Teilung 3 mm)
|
50 |
(Teilung 5 mm)
|
53 |
(Teilung 8 mm)
|
56 |
(Teilung 14 mm)
|
58 |
Endlos Doppelzahnriemen
|
59 |
(Teilung 1/5" = 5,08 mm)
|
59 |
(Teilung 3/8" = 9,525 mm)
|
60 |
(Teilung 1/2" = 12,7 mm)
|
61 |
(Teilung 5 mm)
|
62 |
(Teilung 8 mm)
|
63 |
(Teilung 14 mm)
|
64 |
Meterware Neopren (endlich)
|
65 |
Profil XL, L, H (endlich)
|
65 |
Profil HTD (endlich)
|
66 |
Profil MR (endlich)
|
67 |
Zahnriemenscheiben/Zahnwellen/Klemmverbinder
|
68 |
Produktinformation Zahnriemenscheiben
|
69 |
Zahnriemenscheiben zöllig
|
70 |
Für Riemenbreite 025 (1/4" = 6,35 mm).
|
70 |
Für Riemenbreite 037 (3/8" = 9,53 mm).
|
71 |
Für Riemenbreite 050 (1/2" = 12,7 mm).
|
72 |
Für Riemenbreite 075 (3/4" = 19,05 mm).
|
74 |
Für Riemenbreite 100 (1" = 25,4 mm).
|
76 |
Für Riemenbreite 050 (1/2" = 12,7 mm).
|
78 |
Für Riemenbreite 075 (3/4" = 19,05 mm).
|
80 |
Für Riemenbreite 100 (1" = 25,4 mm).
|
82 |
Für Riemenbreite 075 (3/4" = 19,05 mm).
|
84 |
Für Riemenbreite 100 (1" = 25,4 mm).
|
85 |
Für Riemenbreite 150 (1 1/2" = 38,1 mm).
|
87 |
Für Riemenbreite 200 (2" = 50,8 mm).
|
89 |
Für Riemenbreite 300 (3" = 76,2 mm).
|
91 |
Für Riemenbreite 100 (1" = 25,4 mm).
|
93 |
Für Riemenbreite 150 (1 1/2" = 38,1 mm).
|
95 |
Für Riemenbreite 200 (2" = 50,8 mm).
|
96 |
Für Riemenbreite 300 (3" = 76,2 mm).
|
97 |
Für Riemenbreite 200 (2" = 50,8 mm).
|
98 |
Für Riemenbreite 300 (3" = 76,2 mm).
|
99 |
Für Riemenbreite 400 (4" = 101,6 mm).
|
100 |
Zahnriemenscheiben Profil HTD
|
101 |
Für Riemenbreite 9 mm.
|
101 |
Für Riemenbreite 15 mm.
|
102 |
Für Riemenbreite 9 mm.
|
103 |
Für Riemenbreite 15 mm.
|
104 |
Für Riemenbreite 25 mm.
|
105 |
Für Riemenbreite 15 mm.
|
106 |
Für Riemenbreite 20 mm.
|
107 |
Für Riemenbreite 30 mm.
|
108 |
Für Riemenbreite 50 mm.
|
110 |
Für Riemenbreite 85 mm.
|
111 |
Für Riemenbreite 20 mm.
|
112 |
Für Riemenbreite 30 mm.
|
113 |
Für Riemenbreite 50 mm.
|
114 |
Für Riemenbreite 85 mm.
|
115 |
Für Riemenbreite 40 mm.
|
116 |
Für Riemenbreite 55 mm.
|
117 |
Für Riemenbreite 85 mm.
|
118 |
Für Riemenbreite 115 mm.
|
119 |
Für Riemenbreite 170 mm.
|
120 |
Für Riemenbreite 40 mm.
|
121 |
Für Riemenbreite 55 mm.
|
122 |
Für Riemenbreite 85 mm.
|
123 |
Für Riemenbreite 115 mm.
|
124 |
Zahnriemenscheiben MR/MGT
|
125 |
Für Riemenbreite 9 mm.
|
125 |
Für Riemenbreite 15 mm.
|
126 |
Für Riemenbreite 9 mm.
|
127 |
Für Riemenbreite 15 mm.
|
128 |
Für Riemenbreite 25 mm.
|
129 |
Zahnwellen
|
130 |
(Teilung 5,0 mm).
|
130 |
(Teilung 8,0 mm).
|
131 |
(Teilung 0,080" = 2,032 mm).
|
132 |
(Teilung 1/5" = 5,08 mm).
|
133 |
(Teilung 3/8" = 9,525 mm).
|
134 |
Bordscheiben
|
135 |
Für Zahnriemenscheiben und diverse Zahnwellen.
|
136 |
Klemmverbinder
|
139 |
Profil HTD® 5M, 8M und 14M.
|
139 |
Profil XL, L und H.
|
140 |
Profil XL (T1/5"), L (T3/8"), H (T1/2") und XH (T7/8"). Ohne und mit Bohrungen.
|
141 |
Profil HTD® 5M, 8M und 14M. Mit Bohrungen für einseitige Riemeneinspannung.
|
142 |
Keilriemen
|
144 |
Produktinformation Keilriemen
|
145 |
Hochleistungskeilriemen
|
155 |
Gates Quad Power III und Optibelt Red Power II
|
155 |
Gates Quad Power III und Optibelt Red Power II
|
156 |
Gates Quad Power III und Optibelt Red Power II
|
158 |
Gates Quad Power III und Optibelt Red Power II
|
159 |
Schmalkeilriemen
|
160 |
Gates Super HC MN und Optibelt SK
|
160 |
Gates Super HC MN und Optibelt SK
|
162 |
Gates Super HC MN und Optibelt SK
|
164 |
Gates Super HC MN und Optibelt SK
|
165 |
Klassische Keilriemen
|
166 |
DIN 2215/ISO 4184
|
166 |
DIN 2215/ISO 4184
|
166 |
DIN 2215/ISO 4184
|
167 |
DIN 2215/ISO 4184
|
168 |
DIN 2215/ISO 4184
|
170 |
DIN 2215/ISO 4184
|
173 |
DIN 2215/ISO 4184
|
176 |
DIN 2215/ISO 4184
|
177 |
DIN 2215/ISO 4184
|
178 |
DIN 2215/ISO 4184
|
179 |
Kraftbänder
|
180 |
Aus Schmalkeilriemen SPZ
|
180 |
Aus Schmalkeilriemen SPA
|
181 |
Aus Schmalkeilriemen SPB
|
182 |
Aus Hochleistungs-Schmalkeilriemen SPB
|
183 |
Aus Schmalkeilriemen SPC
|
185 |
Aus Hochleistungs-Schmalkeilriemen SPC
|
186 |
Aus klassischen Keilriemen A/HA
|
187 |
Aus klassischen Keilriemen B/HB
|
188 |
Aus klassischen Keilriemen C/HC
|
190 |
Aus klassischen Keilriemen D/HD
|
191 |
Riemenspannungsmessgeräte
|
193 |
Dient zur Vorspannungsüberprüfung von Antriebsriemen durch Frequenzmessung. Kompakte Bauform und daher universell einsetzbar. Selbst an schwer zugänglichen Stellen kann das TT Mini S mühelos eingesetzt werden, sodass sich Keilriemen, Rippenbände...
|
193 |
Dient zur Vorspannungsermittlung von Keilriemen und Rippenbändern sowie von Zahnflachriemen. Die Eigenfrequenz wird durch Anschlagen des Riemens ermittelt und nach erfolgreicher Messung in Hertz oder Newton angezeigt.
|
194 |
Ermöglicht eine einfache und exakte Spannungsmessung mittels Analyse der vom Riemen übertragenen Schallwellen (natürliche Frequenzen). Die Vibrationsfrequenz wird in einen Spannungswert umgerechnet, der auf einer digitalen Anzeige angegeben wird.
|
195 |
Die Messgeräte prüfen zuverlässig, ob der Keilriemen, das Kraftband oder das Rippenband korrekt vorgespannt ist. Wenn die wichtigsten technischen Daten nicht bekannt sind und die optimale Vorspannung nicht vorliegt.
|
196 |
Für schnelle Hilfe und Unterstützung für viele Einsatzbereiche vor Ort.
|
197 |
Eine wertvolle Hilfe zum Messen der Riemen- und Scheibenprofile.
|
198 |
Erleichtert das Ausrichten von Riemenantrieben
|
199 |
Spannelement für Riemen
|
202 |
Spannrolle R.
|
202 |
Keilriemenscheiben
|
204 |
Produktinformation Keilriemenscheiben
|
205 |
Profil SPZ/Z
|
206 |
Profil SPZ und Z/10.
|
206 |
Profil SPA/A
|
210 |
Profil SPA und A/13.
|
210 |
Profil SPB/B
|
215 |
Profil SPB und B/17.
|
215 |
Profil SPC/C
|
220 |
Profil SPC und C/22.
|
220 |
Ketten und Kettenführung
|
226 |
Produktinformation Ketten
|
227 |
DIN 8187 IWIS
|
228 |
Hochleistungsrollenkette Premiumqualität.
|
231 |
Hochleistungsrollenkette Premiumqualität.
|
233 |
Hochleistungsrollenkette Premiumqualität.
|
235 |
DIN 8187 Präzision
|
237 |
Präzisionsrollenkette.
|
237 |
Präzisionsrollenkette.
|
239 |
Präzisionsrollenkette.
|
241 |
DIN 8187 Economy
|
243 |
Economy.
|
243 |
Economy.
|
245 |
Economy.
|
247 |
DIN 8187 Präzision gerade Laschen
|
249 |
Präzisionsrollenkette.
|
249 |
Präzisionsrollenkette.
|
251 |
Präzisionsrollenkette.
|
253 |
DIN 8187 Präzision gerade Laschen NIRO
|
255 |
Präzisionsrollenkette.
|
255 |
Präzisionsrollenkette.
|
256 |
DIN 8187 IWIS korrosionsgeschützt
|
257 |
CR - Rollenkette.
|
258 |
DIN 8187 IWIS wartungsfrei
|
259 |
MEGAlife I - Rollenkette.
|
261 |
MEGAlife I - Rollenkette.
|
263 |
MEGAlife I - Rollenkette.
|
265 |
MEGAlife II - Rollenkette.
|
267 |
MEGAlife II - Rollenkette.
|
269 |
DIN 8187 Präzision mit Anbauteilen vorgefertigt
|
271 |
Mit Winkellasche A1/02 einseitig, vorgefertigt.
|
271 |
Mit Winkellasche K1/02 beidseitig, vorgefertigt.
|
273 |
Mit Winkellasche A1/01 einseitig, vorgefertigt.
|
275 |
Mit Winkellasche K1/01 beidseitig, vorgefertigt.
|
276 |
Mit Winkellasche A2/02 einseitig, vorgefertigt.
|
277 |
Mit Winkellasche K2/02 beidseitig, vorgefertigt.
|
278 |
Mit Planlasche M1/02 einseitig, vorgefertigt.
|
279 |
Mit Planlasche MK1/02 beidseitig, vorgefertigt.
|
280 |
Mit Planlasche M1/01 einseitig, vorgefertigt.
|
281 |
Mit Planlasche MK1/01 beidseitig, vorgefertigt.
|
282 |
Mit Planlasche M2/02 einseitig, vorgefertigt.
|
283 |
Mit Planlasche MK2/02 beidseitig, vorgefertigt.
|
284 |
Mit verlängertem Bolzen, vorgefertigt.
|
285 |
DIN 8188 Präzision
|
287 |
Präzisionsrollenkette.
|
287 |
Präzisionsrollenkette.
|
289 |
Präzisionsrollenkette.
|
291 |
Präzisionsrollenkette in schwerer (H) und verstärkter (HV) Ausführung.
|
293 |
Flyerketten
|
295 |
Schwere Baureihe BL nach amerikanischer Norm.
|
295 |
Leichte Baureihe LL nach europäischer Norm.
|
296 |
Baureihe AL.
|
297 |
Hohlbolzenketten Präzision
|
299 |
Typ A.
|
299 |
Typ B.
|
300 |
U-Bügelketten Präzision
|
301 |
1-fach, 2-fach. Mit aufvulkanisiertem Gummiprofil.
|
301 |
Werkzeuge
|
303 |
Bolzenlöser, Ersatzbolzen.
|
303 |
Bolzenziehgerät.
|
303 |
Zum Verbinden der Kette. Bei schweren Rollenketten oder langen Kettentrumen, kann durch das große Gewicht, das Zusammenfügen der beiden Kettenenden ohne Hilfsmittel oft sehr mühsam sein. Mit Hilfe des Montagespanners werden die beiden Kettenenden ...
|
304 |
Sonderketten
|
309 |
Kettenführungsprofile
|
310 |
Für Einfachrollenkette.
|
311 |
Für Zweifachrollenkette.
|
312 |
Käfigschienenprofil (2-teilig).
|
314 |
Flachprofil mit C-Profil.
|
315 |
T-Profil für Einfachkette mit C-Profil.
|
316 |
U-Profil mit C-Profil.
|
317 |
Käfigschienenprofil mit C-Profil 2-teilig.
|
318 |
Geschlossenes Käfigschienenprofil mit C-Profil 2-teilig.
|
319 |
Aus sendzimirverzinktem Stahl und Edelstahl.
|
320 |
Kettenräder
|
324 |
Einbaufertig gehärtete Zähne
|
325 |
(06B-1).
|
326 |
(08B-1).
|
330 |
(10B-1).
|
334 |
(12B-1).
|
338 |
(16B-1).
|
342 |
Vorgebohrt
|
346 |
(03-1).
|
346 |
(04-1).
|
347 |
(05B-1 -2).
|
349 |
(06B -1 -2 -3).
|
351 |
(081-1).
|
353 |
(083-1/084-1).
|
354 |
(08B -1 -2 -3).
|
355 |
(10B -1 -2 -3).
|
357 |
(12B -1 -2 -3).
|
359 |
(16B -1 -2 -3).
|
361 |
(20B -1 -2 -3).
|
363 |
(24B -1 -2 -3).
|
365 |
(28B -1 -2 -3).
|
367 |
(32B -1 -2 -3).
|
369 |
(06B-1).
|
370 |
(08B-1).
|
371 |
(10B-1).
|
372 |
(12B-1).
|
373 |
(16B-1).
|
374 |
Kettenradscheiben
|
375 |
(03-1).
|
375 |
(04-1).
|
376 |
(05B -1 -2).
|
377 |
(06B -1 -2 -3).
|
379 |
(081-1).
|
381 |
(083-1/084-1).
|
382 |
(08B -1 -2 -3).
|
383 |
(10B -1 -2 -3).
|
385 |
(12B -1 -2 -3).
|
387 |
(16B -1 -2 -3).
|
389 |
(20B -1 -2 -3).
|
391 |
(24B -1 -2 -3).
|
393 |
(28B -1 -2 -3).
|
395 |
(32B -1 -2 -3).
|
396 |
Taper Lock®
|
397 |
(06B-1).
|
397 |
(06B-2).
|
398 |
(06B-3).
|
399 |
(08B-1).
|
400 |
(08B-2).
|
401 |
(08B-3).
|
402 |
(10B-1).
|
403 |
(10B-2).
|
404 |
(10B-3).
|
405 |
(12B-1).
|
406 |
(12B-2).
|
407 |
(12B-3).
|
408 |
(16B-1).
|
409 |
(16B-2).
|
410 |
(16B-3).
|
411 |
(20B-1).
|
412 |
Taper Lock® gehärtete Zähne
|
413 |
(06B-1).
|
413 |
(08B-1).
|
414 |
(10B-1).
|
415 |
(12B-1).
|
416 |
(16B-1).
|
417 |
(20B-1).
|
418 |
Grauguss
|
419 |
(06B -1 -2 -3).
|
419 |
(08B -1 -2 -3).
|
420 |
(10B -1 -2 -3).
|
421 |
(12B -1 -2 -3).
|
422 |
(16B -1 -2 -3).
|
423 |
(20B -1 -2 -3).
|
424 |
(24B -1 -2 -3).
|
425 |
Rostfrei
|
426 |
(06B-1).
|
426 |
(08B-1).
|
427 |
(10B-1).
|
428 |
(12B-1).
|
429 |
(16B-1).
|
430 |
Kettenspannräder
|
431 |
Mit eingebautem Rillenkugellager.
|
431 |
Welle-Nabe-Verbindungen
|
432 |
Taper Lock® Spannbuchsen
|
433 |
Nr. 1008 bis 1610.
|
435 |
Nr. 1615 bis 3030.
|
436 |
Nr. 3525 bis 4030.
|
438 |
Nr. 4040 bis 5050.
|
439 |
Spannsätze
|
440 |
Selbstzentrierend.
|
443 |
Selbstzentrierend.
|
444 |
Selbstzentrierend.
|
445 |
Selbstzentrierend.
|
446 |
Selbstzentrierend.
|
447 |
Selbstzentrierend.
|
449 |
Nicht selbstzentrierend.
|
450 |
Nicht selbstzentrierend.
|
451 |
Selbstzentrierend.
|
452 |
Selbstzentrierend.
|
453 |
Selbstzentrierend.
|
454 |
Selbstzentrierend.
|
455 |
Selbstzentrierend, spielfrei und korrosionsgeschützt.
|
457 |
Selbstzentrierend, spielfrei und korrosionsgeschützt.
|
458 |
Anschraub- und Einschweißnaben
|
462 |
Typ SM.
|
462 |
Typ WM.
|
463 |
Trapezgewindespindeln und -muttern
|
464 |
Produktinformation Spindel und Muttern
|
465 |
Spindeln Ck15
|
467 |
Eingängig rechts.
|
467 |
Eingängig links.
|
468 |
Spindeln rostfrei
|
469 |
Eingängig rechts.
|
469 |
Muttern rund Stahl
|
470 |
Eingängig.
|
470 |
Muttern rund Bronze
|
471 |
Eingängig
|
471 |
Muttern 6-kant Stahl
|
472 |
Eingängig.
|
472 |
Muttern mit Flansch Bronze
|
473 |
Eingängig.
|
473 |
Zahnstangen/Stirnräder/Kegelräder
|
474 |
Zahnstangen
|
475 |
Quadratisch Modul 1,0 bis 6,0.
|
476 |
Rundzahnstangen
|
477 |
Modul 1,0 bis Modul 5,0.
|
477 |
Stirnräder
|
478 |
Modul 1,0.
|
478 |
Modul 1,5.
|
479 |
Modul 2,0.
|
480 |
Modul 2,5.
|
481 |
Modul 3,0.
|
482 |
Modul 4,0.
|
483 |
Modul 5,0.
|
484 |
Modul 6,0.
|
485 |
Stirnradscheiben
|
486 |
Modul 1,0.
|
486 |
Modul 1,5.
|
487 |
Modul 2,0.
|
488 |
Modul 2,5.
|
489 |
Modul 3,0.
|
490 |
Modul 4,0.
|
491 |
Modul 5,0.
|
492 |
Modul 6,0.
|
493 |
Kegelräder gerade verzahnt
|
494 |
Typ A, Übersetzung 1:1.
|
494 |
Typ B, Übersetzung 1:1.
|
496 |
Typ A, Übersetzung 1:2.
|
498 |
Typ B, Übersetzung 1:2.
|
499 |
Typ A, Übersetzung 1:3.
|
500 |
Typ B, Übersetzung 1:3.
|
501 |
Typ A, Übersetzung 1:4.
|
502 |
Typ B, Übersetzung 1:4.
|
503 |
Kegelräder spiralverzahnt
|
504 |
Übersetzung 1:1.
|
504 |
Übersetzung 1:2.
|
505 |
Übersetzung 1:3.
|
506 |
Übersetzung 1:4.
|
507 |
Gelenke/Keilwellen und -naben
|
508 |
Produktinformation Wellengelenke und Gelenkwellen
|
509 |
Wellengelenke
|
513 |
Einfach, mit Gleitlager.
|
513 |
Einfach, mit Gleitlager.
|
514 |
Doppelt, mit Gleitlager.
|
515 |
Doppelt, mit Gleitlager.
|
516 |
Einfach, mit Nadellager.
|
517 |
Doppelt, mit Nadellager.
|
518 |
Gelenkwellen
|
519 |
Ausziehbar, mit Gleitlager.
|
519 |
Ausziehbar, mit Wälzlager.
|
520 |
Faltenbälge für Wellengelenke und Gelenkwellen
|
521 |
Für Wellengelenk einfach.
|
521 |
Für Wellengelenk doppelt.
|
522 |
Für Gelenkwelle ausziehbar.
|
523 |
Keilwellen und -naben
|
524 |
Kaltgezogen.
|
524 |
Rund.
|
525 |
Mit Flansch.
|
526 |
Für Keilwelle DIN ISO 14.
|
527 |
Bedienteile
|
528 |
Sterngriffe
|
529 |
Duroplast, mit Gewinde-Sackloch, nach DIN 6336.
|
529 |
Duroplast, mit Gewinde-Durchloch, nach DIN 6336.
|
530 |
Duroplast, mit Gewinde-Sackloch und vorstehender Stahlbuchse, nach DIN 6336.
|
531 |
Duroplast, mit Gewindestift, nach DIN 6336.
|
532 |
Thermoplast, mit Gewindebuchse Edelstahl.
|
533 |
Thermoplast, mit Gewindestift Edelstahl.
|
534 |
Aluminium, mit Gewinde-Sackloch, nach DIN 6336.
|
535 |
Edelstahl, mit Gewinde-Sackloch.
|
536 |
Edelstahl Vollmaterial, mit Gewinde-Sackloch.
|
536 |
Kreuzgriffe
|
537 |
Duroplast, mit Gewinde-Sackloch, nach DIN 6335.
|
537 |
Duroplast, mit Gewindestift, DIN 6335.
|
538 |
Aluminium poliert, mit Gewinde-Sackloch, nach DIN 6335.
|
539 |
Grauguss kunststoffbeschichtet, mit Gewinde-Sackloch, DIN 6335.
|
539 |
Kreuzgriffe mit Axiallager
|
540 |
Thermoplast, mit Gewinde-Sackloch.
|
540 |
Thermoplast, mit Gewindestift.
|
541 |
Kugelknöpfe
|
542 |
Duroplast, mit Pressstoffgewinde, nach DIN 319 C.
|
542 |
Duroplast, mit Gewindebuchse, nach DIN 319 E.
|
543 |
Duroplast, mit konischer Bohrung zum Aufschlagen, nach DIN 319 M.
|
544 |
Knopf- und Pilzgriffe
|
545 |
Duroplast, mit Pressstoffgewinde.
|
545 |
Duroplast, mit Gewinde-Sackloch.
|
545 |
Duroplast, mit Gewindestift.
|
546 |
Duroplast, mit Pressstoffgewinde.
|
547 |
Konusknöpfe und Druck-Zug-Knöpfe
|
548 |
Duroplast, mit Pressstoffgewinde.
|
548 |
Duroplast, mit Pressstoffgewinde.
|
549 |
Rändelmuttern und Rändelschrauben
|
550 |
Duroplast, mit Gewinde-Sackloch.
|
550 |
Duroplast, mit Gewinde-Durchloch.
|
550 |
Duroplast, mit Gewindestift.
|
551 |
Thermoplast, mit Gewindebuchse.
|
552 |
Thermoplast, mit Gewindestift.
|
553 |
Automatenstahl oder Edelstahl, mit oder ohne Stiftloch, nach DIN 6303.
|
554 |
Stahl oder Edelstahl, nach DIN 467.
|
555 |
Stahl oder Edelstahl, nach DIN 653.
|
556 |
Stahl oder Edelstahl, nach DIN 466.
|
557 |
Stahl oder Edelstahl, nach DIN 464.
|
558 |
Flügelmuttern und Flügelschrauben
|
560 |
Duroplast, mit Gewinde-Sackloch.
|
560 |
Duroplast, mit Gewinde-Durchloch.
|
560 |
Duroplast, mit Gewindestift.
|
561 |
Duroplast, mit Gewindestift aus Edelstahl.
|
562 |
T-Griffe
|
563 |
Mit Gewindebuchse.
|
563 |
Klemmhebel
|
564 |
Mit Innengewinde Stahl.
|
564 |
Mit Gewindestift Stahl.
|
565 |
Mit Innengewinde Edelstahl.
|
566 |
Mit Gewindestift Edelstahl.
|
567 |
Mit Innengewinde Stahl.
|
568 |
Mit Gewindestift Stahl.
|
569 |
Mit Innengewinde Edelstahl.
|
570 |
Mit Gewindestift Edelstahl.
|
571 |
Mit Innengewinde Stahl, Griffhebel und Zahnring aus Kunststoff.
|
572 |
Mit Gewindestift Stahl, Griffhebel und Zahnring aus Kunststoff.
|
573 |
Mit Innengewinde Edelstahl, Griffhebel und Zahnring aus Kunststoff.
|
574 |
Mit Gewindestift Edelstahl, Griffhebel und Zahnring aus Kunststoff.
|
575 |
Klemmhebel mit Axiallager
|
576 |
Mit Innengewinde.
|
576 |
Mit Gewindestift.
|
577 |
Spann- und Schalthebel
|
578 |
Stahl, mit Innengewinde.
|
578 |
Stahl, mit Außengewinde.
|
579 |
Stahl, mit Innengewinde oder mit glatter Bohrung.
|
580 |
Mit Ringnute zur Begrenzung des Drehwinkels verwendbar.
|
581 |
Mit 2 oder 3 Armen und Gewinde-Durchloch oder glatter Bohrung.
|
582 |
Kegelgriffe und Spannmuttern
|
583 |
Nach DIN 99.
|
583 |
Geschweißte Ausführung.
|
584 |
Knebelmuttern und Knebelschrauben
|
585 |
Mit festem Knebel, nach DIN 6305.
|
585 |
Mit losem Knebel, nach DIN 6307.
|
585 |
Mit festem Knebel, nach DIN 6304 Form E, ohne Druckstück.
|
586 |
Mit losem Knebel, nach DIN 6306 Form D, ohne Druckstück.
|
588 |
Bügelgriffe und Rohrgriffe
|
590 |
Montage von der Rückseite.
|
590 |
Montage von der Bedienungsseite.
|
591 |
Montage von der Rückseite.
|
592 |
Montage von der Bedienungsseite.
|
593 |
Montage von der Bedienungsseite.
|
594 |
Montage von der Rückseite.
|
595 |
Montage von der Bedienungsseite.
|
596 |
Aufsteckgriffe und Zylindergriffe
|
597 |
Duroplast, mit Pressstoff-Innengewinde.
|
597 |
Duroplast, mit Innengewinde.
|
597 |
Duroplast, mit drehbarem Gewindestift.
|
598 |
Aluminium, mit drehbarem Gewindestift.
|
599 |
Ballengriffe
|
600 |
Kunststoff, mit drehbarem Gewindestift, nach DIN 98.
|
600 |
Aluminium, mit drehbarem Gewindestift, nach DIN 98.
|
601 |
Stahl verzinkt, mit drehbarem Gewindestift, nach DIN 98.
|
602 |
Griffstangen
|
603 |
Mit Zylindergriff MC.
|
603 |
Mit Kugelknopf, nach DIN 319.
|
604 |
Handkurbeln
|
605 |
Mit drehbarem Handgriff.
|
605 |
Mit umlegbarem Handgriff.
|
605 |
Mit drehbarem Handgriff.
|
606 |
Gerade Ausführung, mit Vierkant nach DIN 79. Mit drehbarem Ballengriff.
|
607 |
Gekröpfte Ausführung, mit Vierkant nach DIN 79. Mit drehbarem Ballengriff.
|
608 |
Handräder
|
609 |
Mit drehbarem Handgriff.
|
609 |
Mit umlegbarem, drehbarem Handgriff.
|
610 |
Mit zwei festen Handgriffen.
|
610 |
Mit drehbarem Handgriff.
|
611 |
Mit umlegbarem, drehbarem Handgriff.
|
612 |
Mit drehbarem Handgriff.
|
613 |
Ohne Handgriff, mit Bohrung ohne Nut.
|
614 |
Ohne Handgriff, mit Bohrung ohne Nut.
|
615 |
Ohne Handgriff, mit Bohrung ohne Nut.
|
616 |
Mit drehbarem Zylindergriff, mit Bohrung ohne Nut.
|
617 |
Ohne Handgriff, mit Bohrung ohne Nut.
|
618 |
Mit drehbarem Zylindergriff, mit Bohrung ohne Nut.
|
619 |
Maschinen- und Vorrichtungsteile
|
620 |
Federnde Druckstücke
|
621 |
Kunststoffausführung mit Schlitz.
|
621 |
Mit Kugel und Innensechskant.
|
622 |
Mit Bolzen und Innensechskant.
|
623 |
Mit Kugel und Schlitz.
|
625 |
Mit Bolzen und Schlitz.
|
626 |
Mit Kugel und Kopf.
|
627 |
Mit Kugel, Kopf und Innensechskant in Standardfederkraft.
|
628 |
Mit Bolzen aus Automatenstahl, Innensechskannt und Schlitz.
|
629 |
Mit Bolzen aus Delrin, Innensechskannt und Schlitz.
|
630 |
Mit Innensechskant, Schlitz und Abdichtung.
|
631 |
Passend zu den federnden Druckstücken mit Innensechskant und Schlitz.
|
632 |
Lange Ausführung.
|
633 |
Passend zur langen Ausführung der federnden Druckstücke.
|
635 |
Glatte Ausführung.
|
636 |
Glatte Ausführung mit Bund.
|
637 |
Glatte Ausführung ohne Bund.
|
638 |
Doppelseitig.
|
639 |
Federnde Seitendruckstücke
|
640 |
Einseitig oder beidseitig.
|
640 |
Glatt, ohne Abdichtung.
|
642 |
Glatt, mit Abdichtung.
|
643 |
Für glatte Seitendruckstücke.
|
644 |
Passend zu den glatten Seitendruckstücken.
|
645 |
Mit Gewinde und Stahlstift, ohne Abdichtung.
|
646 |
Mit Gewinde, Stahlstift und Abdichtung.
|
648 |
Passend zu den Seitendruckstücken mit Gewinde.
|
650 |
Druckschrauben
|
651 |
Mit Messingbolzen.
|
651 |
Mit Delrinbolzen.
|
652 |
Kugeldruckschrauben
|
654 |
Mit Kopf.
|
654 |
Ohne Kopf, mit voller Kugel.
|
657 |
Ohne Kopf, mit abgeflachter Kugel.
|
659 |
Ohne Kopf mit abgeflachter Kugel und glatter Auflagefläche, für Zylinderschäfte DIN 1835 E.
|
662 |
Mit Kopf und abgeflachter Kugel, Auflagefläche plan oder geriffelt, Kugel verdrehgesichert.
|
663 |
Ohne Kopf und abgeflachter Kugel, Auflagefläche plan oder geriffelt, Kugel verdrehgesichert.
|
665 |
Gewindesicherungen
|
667 |
Kugelspannbolzen
|
671 |
Selbstsichernd, mit Klemmlängenausgleich.
|
671 |
Steckbolzen
|
672 |
Mit gefederter Kugel.
|
672 |
Kugelsperrbolzen
|
674 |
Edelstahl, selbstsichernd.
|
674 |
Edelstahl 1.4305, selbstsichernd.
|
676 |
Edelstahl 1.4542, selbstsichernd.
|
678 |
Edelstahl, selbstsichernd.
|
680 |
Edelstahl, selbstsichernd.
|
681 |
Edelstahl, selbstsichernd.
|
683 |
Mit Innensechskant, für Kugelsperrbolzen.
|
685 |
Mit Außensechskant, für Kugelsperrbolzen.
|
686 |
Halteseil zu Kugelspann-, Steck-, Kugelsperrbolzen
|
687 |
Zur Befestigung von Kugelsperr-, Kugelspann- und Steckbolzen.
|
687 |
Kugeltragbolzen
|
688 |
Selbstsichernd, Stahl.
|
688 |
Selbstsichernd, Edelstahl.
|
689 |
Für Kugeltragbolzen.
|
690 |
Rastbolzen
|
691 |
Mit Knopf, mit Sechskantbund und Arretierung.
|
691 |
Mit Knopf, mit Sechskantbund, ohne Arretierung.
|
692 |
Ohne Knopf, mit Sechskantbund, ohne Arretierung.
|
693 |
Mit Knopf, ohne Sechskantbund, ohne Arretierung.
|
694 |
Ohne Knopf, ohne Sechskantbund, ohne Arretierung.
|
695 |
Für Rastbolzen ohne Sechskantbund.
|
696 |
Passend zu Rastbolzen.
|
696 |
Mit Knopf und Sechskantbund, mit oder ohne Arretierung.
|
697 |
Mit Knopf und Arretierung.
|
699 |
Mit Knopf, ohne Arretierung.
|
700 |
Mit Zugring, ohne Arretierung.
|
701 |
Passend zu Rastbolzen, einfache Ausführung.
|
702 |
Mit Knopf, ohne Gewinde, ohne Arretierung.
|
703 |
Ohne Knopf, ohne Gewinde.
|
704 |
Mit Knopf, mit oder ohne Arretierung.
|
706 |
Präzisionsrastbolzen
|
709 |
Mit zylindrischer Aufnahme, mit oder ohne Arretierung.
|
709 |
Mit konischer Aufnahme, mit oder ohne Arretierung.
|
711 |
Rastriegel
|
713 |
Ohne oder mit Kunststoffkappe.
|
713 |
Befestigungsbohrung parallel zum Rastriegel.
|
715 |
Befestigungsbohrung senkrecht zum Rastriegel.
|
716 |
Mit Anschraubflansch, ohne oder mit Kunststoffkappe.
|
717 |
Bohrbuchsen
|
718 |
Nach DIN 179 A.
|
718 |
Nach DIN 172 A.
|
721 |
Gelenkteller und Druckstücke
|
723 |
Mit Schlitz oder ISK, nach DIN 6332.
|
723 |
Nach DIN 6311 und niedrige Ausführung.
|
724 |
Mit Innensechskant.
|
725 |
Mit Innengewinde.
|
727 |
Mit Gewindebolzen.
|
728 |
Mit Innengewinde, Teller mit Befestigungsbohrungen.
|
729 |
Mit Gewindebolzen, Teller mit Befestigungsbohrungen.
|
730 |
Schnellsteckkupplungen
|
731 |
Mit Kupplungsschraube und Radialversatzausgleich.
|
731 |
Mit Kupplungmutter und Radialversatzausgleich.
|
732 |
Mit Kupplungsschraube, Radialversatzausgleich und Anschraubflansch.
|
733 |
Mit Kupplungsmutter, Radialversatzausgleich und Anschraubflansch.
|
735 |
Mit Winkel- und Radialversatzausgleich.
|
736 |
Stellringe für Initiatoraufnahme
|
738 |
Ausführung geschlitzt und geteilt.
|
738 |
Spannriegel, Türriegel und Achsbolzen
|
739 |
Verriegelung durch Rechts- oder Linksdrehung.
|
739 |
Vorleg-, Vorsteck- und Schwenkscheiben
|
742 |
Nach DIN 6372.
|
742 |
Nach DIN 6371, mit Flachkopfschraube nach DIN 923.
|
743 |
Schnappverschlüsse
|
744 |
Schnapper mit Feder, nach DIN 6310.
|
744 |
Kugelrollen
|
750 |
Mit Stahlblechgehäuse.
|
750 |
Für Kugelrollen mit Stahlblechgehäuse.
|
751 |
Mit Befestigungselementen.
|
752 |
Für Kugelrollen mit Befestigungselement.
|
753 |
Positionsanzeiger
|
754 |
Mechanisch, digitale Positionsanzeiger mit 4 Dekaden.
|
754 |
Mechanisch, digitale Positionsanzeiger mit 5 Dekaden.
|
757 |
Gelenke
|
760 |
Gabelköpfe
|
761 |
Mit Innengewinde, Stahl verzinkt.
|
761 |
Mit Innengewinde, Edelstahl.
|
763 |
Mit Außengewinde, Stahl verzinkt, Gewinde rechtsgängig.
|
764 |
Gabelkopfgegenstücke
|
765 |
Mit Innengewinde, Stahl verzinkt.
|
765 |
Federklappbolzen
|
766 |
Zu Gabelkopf, Stahl verzinkt.
|
766 |
Splintbolzen
|
767 |
Passend zu Gabelkopf Stahl.
|
767 |
Passend zu Gabelkopf Edelstahl.
|
768 |
Winkel- und Axialgelenke
|
769 |
Nach DIN 71802, Ausführung CS.
|
769 |
Nach DIN 71802, Ausführung CS.
|
770 |
Nach DIN 71802, Gewinde rechtsgängig.
|
771 |
Kugelpfannen, Kugelzapfen
|
772 |
Nach DIN 71805, Ausführung B, Gewinde rechtsgängig.
|
772 |
Nach DIN 71803, Ausführung C, Gewinde rechtsgängig.
|
773 |
Spannelemente
|
774 |
Schrauben für T-Nut und Stiftschrauben
|
779 |
Die Rhombusschraube kann von oben in die T-Nut eingesetzt werden. Somit ist das zusätzliche Einrichten einer Spannstelle, trotz belegter Maschinentisch-T-Nute, möglich.
|
779 |
Die speziell für Spannzwecke entwickelten Stiftschrauben sind in den Längenabstufungen den Normzahlen angepasst.
|
780 |
Nutensteine
|
781 |
Nach DIN 508.
|
781 |
Nach DIN 508. Die Rutschsicherung verhindert das Verrutschen der Mutter in horizontaler wie vertikaler Lage.
|
782 |
Nach DIN 508.
|
785 |
Zum Ausrichten von Vorrichtungen und Spannzeugen auf Maschinentischen mit T-Nuten nach DIN 650. Sie werden in die Richtungen der Vorrichtungen eingeschraubt. Flache Nutensteine sind dann geeignet, wenn die Vorrichtungen nur auf Maschinen mit gleicher...
|
786 |
Zum Ausrichten von Vorrichtungen und Spannzeugen auf Maschinentischen mit T-Nuten nach DIN 650.
|
787 |
Mit zylindrischer Fixierung. Zum Ausrichten von Vorrichtungen und Spannzeugen auf Aufspannpaletten bzw. Paletten mit zylindrischen Richtbohrungen. Sie können in den Bohrungen wie auch in den Nuten eingesetzt werden.
|
788 |
Nach DIN 6323. Zum Ausrichten von Vorrichtungen und Spannzeug auf Maschinentischen mit T-Nuten nach DIN 650. Gegenüber den angeschraubten, überstehenden, festen und flachen Nutensteinen haben Sie den Vorteil, dass die Maschinentische nicht beschäd...
|
789 |
Zur Zentrierung von Vorrichtungen auf Paletten.
|
790 |
Abgesetzte Ausführung. Zur Fixierung von Vorrichtungen auf Paletten
|
791 |
Für Spindelköpfe, nach DIN 2079.
|
792 |
Verhindert das Eindringen von Spänen in die Maschinentischnute.
|
793 |
Zum Entfernen von Spänen aus der Nut.
|
793 |
Muttern und Scheiben
|
795 |
Die Verwendung einer Unterlegscheibe ist durch die vergrößerte Auflagefläche nicht nötig.
|
795 |
Verbindungselement zwischen Schraube für T-Nuten DIN 787 und Stiftschraube DIN 6379. Nicht durchschraubbar.
|
795 |
Passend für viele Spanneisen.
|
796 |
Kugelscheiben und Kegelpfannen
|
797 |
DIN 6319
|
797 |
Ähnlich DIN 6319.
|
799 |
Spanneisen und -backen
|
800 |
Mit planparallelen Spann- und Auflageflächen. Spanneisen können mit verschiedenen Spannunterlagen kombiniert und dadurch unterschiedlichen Werkstückformen und -größen angepasst werden.
|
800 |
Nur passend zu Universal-Spannunterlagen. Die lange Ausführung ist vorgesehen für große Spannweiten durch breite Nutabstände oder größere Spanntiefen am Werkstück.
|
800 |
Mit planparallelen Spann- und Auflageflächen. Spanneisen können mit verschiedenen Spannunterlagen kombiniert und dadurch unterschiedlichen Werkstückformen und -größen angepasst werden.
|
801 |
DIN 6315 GN. Mit planparallelen Spann- und Auflageflächen. Spanneisen können mit verschiedenen Spannunterlagen kombiniert und dadurch unterschiedlichen Werkstückformen und -größen angepasst werden.
|
802 |
DIN 6315 C. Mit planparallelen Spann- und Auflageflächen. Spanneisen können mit verschiedenen Spannunterlagen kombiniert und dadurch unterschiedlichen Werkstückformen und -größen angepasst werden.
|
802 |
Spanneisen können mit verschiedenen Spannunterlagen kombiniert und dadurch unterschiedlichen Werkstückformen und -größen angepasst werden.
|
803 |
DIN 6314 AV
|
804 |
DIN 6315 V
|
805 |
Stufenlos verstellbar.
|
806 |
Backen spannen durch Keilwirkung gleichzeitig nach vorne und unten.
|
806 |
Mit diesen vergüteten Flachspannern können besonders niedrige Werkstücke gespannt werden. Durch die Keilwirkung der Spannbacken wird das Werkstück fest und sicher auf den Maschinentisch gedrückt.
|
807 |
Spannunterlagen
|
808 |
Die Spezialverzahnung ermöglicht die Verwendung dieser Spannunterlagen in vertikaler und horizontaler Lage. Die verschiedenen Größen sind miteinander problemlos kombinierbar.
|
808 |
DIN 6326
|
808 |
Geeignet für die horizontale und vertikale Anwendung. Mit dem Permanent-Magnet kann eine andauernde und exakte Positionierung des Werkstückes in vertikaler Stellung erreicht werden.
|
810 |
Von Vorteil ist das feinfühlige Ausrichten bis zu einer Auflagenhöhe von 1.370 mm. Die eingepresste Gleitlagerbuchse verhindert das Mitdrehen und Verschieben des auf dem Gleiteinsatz aufliegenden Werkstückes.
|
810 |
Schraubbock-Gewinde durch Abstreifer gegen das Eindringen von Spänen geschützt.
|
811 |
Der Richtkeil lässt sich mit üblicher Handkraft bei einer Belastung von 1/3 F max. leicht verstellen. Die feinbearbeiteten Keilflächen erlauben ein ruhiges, feinfühliges Verstellen, genauer als 1/10 mm, wahlweise durch Rändelschraube oder Sechsk...
|
813 |
Zur Verwendung mit Schraubböcken.
|
813 |
Zur Verwendung mit Schraubböcken.
|
814 |
Für Gabelspanneisen. Zur Verwendung mit Schraubböcken.
|
814 |
Schraubböcke mit Ø 50 mm können auf allen Schraubböcken und Richtelementen mit einer Aufnahmebohrung Ø 12 mm aufgesetzt werden.
|
814 |
Sortimentskästen
|
815 |
Diese Spannschraubensätze enthalten die gebräuchlichsten Schrauben- und Unterlegteile für die Werkstückspannung auf T-Nutentischen.
|
815 |
Diese Sortimentskästen enthalten alle notwendigen Elemente zum schnellen und individuellen Aufspannen von Werkstücken oder Vorrichtungen auf T-Nutentischen. Der Klappdeckel ist abnehmbar, damit der Kasten offen im Werkzeugschrank untergebracht werd...
|
816 |
Ideal für den Werkzeugbau, die Fertigung und Schulungseinrichtung.
|
817 |
Die Spezialverzahnung ermöglicht die Verwendung dieser Spannunterlagen in vertikaler und horizontaler Lage. Der komplette Satz im Holzkasten besteht aus 20 Teilen, die untereinander auswechsel- und kombinierbar sind.
|
817 |
Anschläge, Aufnahme- und Auflagebolzen
|
818 |
Für Maschinen-Nuten. Auch als Parallel-Unterlagen verwendbar. Vorzugsweise für kleinere bis mittlere Maschinen. Ein Paar dieser Anschläge wird in eine Maschinennute eingesteckt, dann können die Werkstücke schnell parallel zum Tisch ausgerichtet ...
|
818 |
Nach DIN 6321, (alte Norm) und Zwischengrößen.
|
820 |
Nach DIN 6321.
|
821 |
Zylindrisch, ähnlich DIN 6321.
|
822 |
Abgeflacht, ähnlich DIN 6321.
|
823 |
Mit Kugelansatz.
|
824 |
Nach DIN 6320.
|
825 |
Mit Riffel oder Spitze.
|
826 |
Als Auflagen, Anschläge und Druckstücke verwendbar.
|
827 |
Als Auflagen, Anschläge und Druckstücke verwendbar.
|
828 |
Verstellbar, Auflagefläche ballig oder geriffelt.
|
830 |
Stiftform, mit Außengewinde. Als stabile und präzise Auflage und Anschlag verwendbar. Die Stiftform des Auflagebolzens ermöglicht den Einsatz bei Bauteilen mit beengten Auflagepunkten.
|
831 |
Stiftform, mit Innengewinde. Als stabile und präzise Auflage und Anschlag verwendbar. Die Stiftform des Auflagebolzens ermöglicht den Einsatz bei Bauteilen mit beengten Auflagepunkten.
|
832 |
Pendelauflagen
|
833 |
Kugel abgeflacht und Auflagefläche plan oder geriffelt. Als Anschlag, Auflage, Druckstück und für den Einbau in Spannelemente geeignet. Die Kugel ist gegen Verdrehen gesichert.
|
833 |
Kugel abgeflacht und Auflagefläche plan oder geriffelt. Als Anschlag, Auflage, Druckstück und für den Einbau in Spannelemente geeignet. Die Kugel ist gegen Verdrehen gesichert.
|
834 |
Mit Hartmetallkugel, geriffelt und Außengewinde. Besonders geeignet für Gußteile (harte Gußhaut) als Auflage, Druckstück und für den Einbau in Spannelemente. Die Kugel ist gegen Verdrehen gesichert.
|
835 |
Mit abgeflachter Kugel, Auflagefläche plan. Als Anschlag, Auflage, Druckstück und für den Einbau in Spannelemente geeignet. Kugel gegen Verdrehen gesichert
|
836 |
Mit abgeflachter Kugel, Auflagefläche geriffelt. Als Anschlag, Auflage, Druckstück und für den Einbau in Spannelemente geeignet. Kugel gegen Verdrehen gesichert.
|
837 |
Gripper und Hartmetalleinsätze
|
838 |
Mit Hartmetalleinsatz, geriffelt. Grundkörper mit Innengewinde zum Einbau in Spannvorrichtungen, Spannbacken, Spannarme, Greifersysteme usw. Zur Übertragung hoher Drehmomente und Haltekräfte, z. B. an Guss- oder Schmiedeteilen.
|
838 |
Mit Hartmetalleinsatz, geriffelt. Grundkörper mit Innengewinde zum Einbau in Spannvorrichtungen, Spannbacken, Spannarme, Greifersysteme usw. Zur Übertragung hoher Drehmomente und Haltekräfte, z. B. an Guss- oder Schmiedeteilen.
|
839 |
Geriffelt. Grundkörper zum Einbau in Vorrichtungen, Spannbacken, Spannarme, Greifersysteme u. a. Zur verschleißarmen Übertragung hoher Haltekräfte, z. B. an Guss- oder Schmiedeteilen.
|
840 |
Mit Spitze. Grundkörper zum Einbau in Vorrichtungen, Spannbacken, Spannarme, Greifersysteme u. a. Zur verschleißarmen Übertragung hoher Haltekräfte, z. B. an Guss- oder Schmiedeteilen.
|
841 |
Spannriegel, Klemmelemente
|
842 |
Mit Spannhebel oder Spannschraube. Steigung gegenüber der Auflagefläche. Grundkörper zum Einbau in Vorrichtungen, Spannbacken, Spannarme, Greifersysteme u. a. Zur verschleißarmen Übertragung hoher Haltekräfte, z. B. an Guss- oder Schmiedeteilen.
|
842 |
Mit Spannhebel oder Spannschraube. Steigung an der Auflagefläche. Der Schraubenbolzen und die Scheibe sind mittels Anlaufscheibe so aufeinander abgestimmt, dass sich der Spannriegel nach dem Einschrauben leicht in die gewünschte Stellung drehen lässt
|
843 |
Mit Spannhebel oder Spannschraube.
|
844 |
Exzenter-Spannklemme mit hoher Klemmkraft für niedrige Spannhöhe. Der Grundkörper aus Messing gewährleistet eine schonende und zugleich sichere Klemmung.
|
845 |
Mit gekröpftem Spannhebel.
|
846 |
Mit gekröpftem Spannhebel.
|
847 |
Für Niederzugspanner. Mit den Halteleisten lassen sich die Niederzugspanner auch quer zur T-Nute in die gewünschte Position bringen.
|
848 |
Kompaktes Spannelement für Zug- oder Druckspannung.
|
849 |
Mit Spannschraube.
|
851 |
Mit Exzenterhebel oder Spannschraube.
|
852 |
Mit verstellbarem Klemmhebel, Spannschraube oder Exzenterhebel.
|
853 |
Für Aufsitzspanner Größe 40.
|
854 |
Mit Exzenterspannhebel oder Spannschraube.
|
855 |
Für Aufsitzspanner.
|
856 |
Mit Kreuzgriff.
|
857 |
Mit Spiralexzenter.
|
858 |
Als Präzisionsspannelement bei konventionellen Vorrichtungen einsetzbar. Dazu wird im Vorrichtungskörper eine Paßbohrung angebracht. Die Bohrungstiefe ist auf die gewünschte Spannhöhe abzustimmen. Zur Aufnahme der Gegenkraft kann am gerundeten P...
|
860 |
Mit Achsbolzen.
|
861 |
Mit Achsbolzen. Beidseitige Spannmöglichkeit. In Verbindung mit Augenschrauben DIN 444 M 12 einsetzbar.
|
862 |
Zentrierspannelemente
|
863 |
Zum Zentrieren und Spannen von Bauteilen mit Aufnahmebohrung.
|
863 |
Zum Zentrieren und Spannen von Bauteilen mit Aufnahmebohrung.
|
864 |
Schwimmspanner
|
866 |
Kombinierte Spannung und Verblockung, M 12.
|
866 |
Getrennte Spannung und Verblockung, M12.
|
867 |
Für Schwimmspanner M 12. Mit den Wechselspannbacken kann der Spannbereich vergrößert werden.
|
869 |
Kombinierte Spannung und Verblockung, M 16.
|
871 |
Für Schwimmspanner M 16. Mit den Wechselspannbacken kann der Spannbereich vergrößert bzw. verkleinert werden.
|
872 |
Schnellspanner
|
876 |
Mit waagrechtem Fuß. Auch für die Lebensmittelindustrie geeignet.
|
876 |
Zur Befestigung auf Stegen und für Schweißkonstruktionen.
|
877 |
Zur seitlichen Montage.
|
878 |
Mit waagrechtem Fuß. Auch für die Lebensmittelindustrie geeignet.
|
880 |
Zur Befestigung auf Stegen und für Schweißkonstruktionen.
|
881 |
Zur seitlichen Montage.
|
882 |
Kann ohne den Winkelfuß auch mit dem Gewinde direkt in Blechwänden oder dem Vorrichtungskörper eingeschraubt werden.
|
883 |
Ihr Einsatzgebiet liegt u.a. in der Befestigung von Klappen und Deckeln an Behältern.
|
886 |
Zur Vergrößerung der Spannoberfläche von Schnellspannern. Montage von oben oder von unten am Haltearm des Schnellspanners möglich.
|
887 |
Passend zu allen Schnellspannern.
|
887 |
Zum Schutz empfindlicher Werkstücke. Passend zu allen unseren Andrückschrauben.
|
888 |
Magnete
|
889 |
Brückenform-Magnet mit hoher Haftkraft und Bohrung zur Befestigung. Zum Anheben, Positionieren, Halten und Ausrichten.
|
889 |
Abgeschirmt mit Gewindesacklochbohrung zum Einbau in Vorrichtungen. Zum Halten, Spannen und Montieren.
|
889 |
Abgeschirmt mit Durchgangsbohrung und Ansenkung auf der Haftfläche. Zum Einbau in Vorrichtungen und zum Halten.
|
889 |
Mit geteilter Haftfläche und Durchgangsbohrung zur Befestigung. Zum Positionieren, Halten und für Laborzwecke.
|
890 |
Zwei durch ein Gelenk verbundene Magnetblöcke, in jeden beliebigen Winkel klemmbar, mit je einer magnetischen Fläche. Geeignet als Schweiß- und Montagehilfe zum Halten von Blechen und Flacheisen.
|
890 |
Alle 4 Stirnflächen sind magnetisch, mit zwei prismatischen Gehrungsflächen, als Schweiß- und Montagehilfe für Rahmenbearbeitung.
|
890 |
Die Gesamlänge „l“ kann um das Maß „h“ gekürzt werden, ohne dass die Haftkraft vermindert wird. Zum Einpressen oder Einkleben.
|
891 |
Mit Gewindebuchse. Zur einfachen Montage in Vorrichtungen. Die Montage erfolgt durch Anschrauben.
|
891 |
Zur einfachen Montage in Vorrichtungen. Die Montage erfolgt durch Einkleben oder Einpressen.
|
892 |
Ausgerüstet mit Signallampe, Ein-/Ausschalter und Anschlusskabel mit Stecker. Zum problemlosen Entmagnetisieren von Werkstücken mit Restmagnetismus.
|
892 |