Katalog Mašinski elementi 2015
Spannelemente Spannunterlagen www.haberkorn.com Maschinenelemente 2015 797 14 Prismenaufsatz Zur Verwendung mit Schraubböcken. Material • Stahl vergütet • im Brünierton angelassen Fixieraufsatz Für Gabelspanneisen. Zur Verwendung mit Schraubböcken. Material • Stahl vergütet • im Brünierton angelassen Zentrierplatte Schraubböcke mit Ø 50 mm können auf allen Schraubböcken und Richtelementen mit einer Aufnahmebohrung Ø 12 mm aufge- setzt werden. Material • Stahl vergütet • im Brünierton angelassen 3 A Ø12 ØE ØB 8 C ØD 120° Größe A [mm] Ø B [mm] C [mm] Ø D [mm] Ø E [mm] Teile-Nr. MEH 45 32 45 23 10 - 50 42 354158 STK Ød L l 8 ØD Ø12 Größe Ø D [mm] Ø d [mm] L [mm] l [mm] Teile-Nr. MEH 14 63 14 40 12 354159 STK 25 78 25 53 15 354160 STK Ø35,8 19 3 8 Ø45 Ø42 Ø12 3 Ø30 zum Aufsetzen auf Teile-Nr. MEH Schraubböcken 354161 STK
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=