Festo Hauptkatalog Elemente Automatisierungstechnik

2015/11 – Änderungen vorbehalten 1311 www.festo.com/catalogue/ . .. Funktionserde – Schutzerde – PELV Konzepte zur Sicherstellung des Schutzes gegen elektrischen Schlag nach IEC 60364-4-41/VDE 0100 Teil 410 Definitionen Mit dem Schutz gegen elektrischen Schlag ist der Schutz gegen indirek­ tes und direktes Berühren gemeint. Unter dem Schutz gegen direktes Berühren ist zu verstehen, dass im Normalbetrieb nicht isolierte span­ nungsführende Teile (aktive Teile) gegen ungewolltes Berühren gesi­ chert werden. Unter dem Schutz gegen indirektes Berühren ist zu verstehen, dass im Fall eines Isolationsfehlers zwi­ schen aktiven Teilen und Körpern bzw. Gehäusen keine unzulässig ho­ hen Berührungsspannungen auftre­ ten können bzw. diese umgehend abgeschaltet werden. Die drei bekanntesten und meist verbreiteten Konzepte zur Sicher­ stellung des Schutzes gegen elektri­ schen Schlag werden in der Fachli­ teratur und Normenwerk auch mit Schutzklasse I bis III bezeichnet. Schutzklasse I – Schutzleiter Bei elektrischen Betriebsmitteln der Schutzklasse I wird der Schutz ge­ gen direktes Berühren durch die Basisisolierung sichergestellt. Der Schutz gegen indirektes Berüh­ ren erfolgt durch die umgehende Abschaltung der Fehlerspannung. Diese Abschaltung wird durch die Kontaktierung des Schutzleiters am Gehäuse des Betriebsmittels mit der Schutzerde sichergestellt. Kommt es in dem Betriebsmittel zu einem Isolationsfehler, so fließt der Fehlerstrom über das Schutzleiter­ system gegen Erdpotential ab und löst so das vorgeschaltete Siche­ rungselement (z. B. Fehlerstrom­ schutzschalter bzw. Leitungsschutz­ schalter) aus. Geräte der Schutzklasse I sind Leuchten, Weißgeräte (Waschma­ schinen, Trockner usw.) und Indu­ striemaschinen. Kennzeichnung: Schutzklasse II – Schutzisolierung Bei Geräten der Schutzklasse II be­ ruht der Schutz gegen direktes und indirektes Berühren auf der verbes­ serten Gehäuseisolierung. Die Ge­ häuseisolierung ist verstärkt bzw. doppelt ausgeführt, sodass es we­ der im Fehlerfall noch im Betriebsfall möglich ist, mit unzulässig hohen Berührungsspannungen in Kontakt zu kommen. Geräte der Schutzklasse II dürfen nicht mit dem Schutzleitersystem verbunden werden, daher fehlt die­ sen Geräten auch der Schutzkontakt am Stecker. Geräte der Schutzklasse II sind z.B. HiFi-Komponenten, Elektrowerk­ zeuge, Haushaltsgeräte und mit dem folgenden Symbol gekenn­ zeichnet: Schutzklasse III – Schutzkleinspannung Bei Geräten der Schutzklasse III wird der Schutz gegen direktes und indirektes Berühren sowohl durch eine ausreichend hohe IP-Schutzart (Schutz gegen direktes Berühren ak­ tiver Teile) sowie die elektrische Versorgung der Komponente durch Schutzkleinspannung mit sicherer Trennung – PELV „Protective Extra Low Voltage“ oder SELV „Safety Extra Low Voltage“ (Schutz gegen indirektes Berühren im Fehlerfall) sichergestellt. Geräte der Schutzklasse III sind häufig (keine Pflichtkennzeichnung) mit dem folgenden Symbol gekenn­ zeichnet: Informationen > Technische Informationen >

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=