Festo Hauptkatalog Elemente Automatisierungstechnik
Änderungen vorbehalten – 2015/11 1310 www.festo.com/catalogue/ . .. Schutzarten nach IEC/EN 60529 IP-Code IP 6 5 Code-Buchstaben IP International Protection Kennziffer 1 Kurzbeschreibung Definition 0 Nicht geschützt – 1 Geschützt gegen feste Fremd körper, 50 mm und größer Die Objektsonde, eine Kugel mit 50 mm Durchmesser, darf nicht voll eindringen. 2 Geschützt gegen feste Fremd körper, 12,5 mm und größer Die Objektsonde, eine Kugel mit 12,5 mm Durchmesser, darf nicht voll eindringen. 3 Geschützt gegen feste Fremd körper, 2,5 mm und größer Die Objektsonde, eine Kugel mit 2,5 mm Durchmesser, darf überhaupt nicht eindringen. 4 Geschützt gegen feste Fremd körper, 1,0 mm und größer Die Objektsonde, eine Kugel mit 1 mm Durchmesser, darf überhaupt nicht eindringen. 5 Staubgeschützt Das Eindringen von Staub wird nicht vollständig verhindert. Der Staub darf nicht in einer solchen Menge eindringen, dass das zufrieden stel lende Arbeiten des Gerätes oder die Sicherheit beeinträchtigt wird. 6 Staubdicht Kein Eindringen von Staub Kennziffer 2 Kurzbeschreibung Definition 0 Nicht geschützt – 1 Geschützt gegen Tropfwasser Senkrecht fallende Tropfen dürfen keine schädliche Wirkung haben. 2 Geschützt gegen Tropfwasser Senkrecht fallende Tropfen dürfen keine schädliche Wirkung haben, wenn das Gehäuse bis zu 15° beidseitig der Senkrechten geneigt ist. 3 Geschützt gegen Sprühwasser Wasser, das in einem Winkel bis zu 60° beidseitig der Senkrechten gesprüht wird, darf keine schädliche Wirkung haben. 4 Geschützt gegen Spritzwasser Wasser, das aus jeder Richtung gegen das Gehäuse gespritzt wird, darf keine schädliche Wirkung haben. 5 Geschützt gegen Strahlwasser Wasser, das aus jeder Richtung als Strahl gegen das Gehäuse gerichtet ist, darf keine schädliche Wirkung haben. 6 Geschützt gegen starkes Strahl wasser Wasser, das aus jeder Richtung als starker Strahl gegen das Gehäuse gerichtet ist, darf keine schädliche Wirkung haben. 7 Geschützt gegen die Wirkung beim zeitweiligen Untertauchen in Wasser Wasser darf nicht in einer Menge eindringen, die schädliche Wirkung verursacht, wenn das Gehäuse unter genormten Druck- und Zeitbedin gungen zeitweilig in Wasser untergetaucht ist. 8 Geschützt gegen die Wirkung beim dauernden Untertauchen in Wasser Wasser darf nicht in einer Menge eindringen, die schädliche Wirkung verursacht, wenn das Gehäuse dauernd unter Wasser getaucht ist. Die Bedingungen müssen zwischen Hersteller und Anwender vereinbart werden. Die Bedingungen jedoch müssen schwieriger sein als Ziffer 7. 9K Geschützt gegen Wasser bei Hochdruck- und Dampfstrahl reinigung Wasser, das aus jeder Richtung unter stark erhöhtem Druck gegen das Gehäuse gerichtet ist, darf keine schädliche Wirkung haben. Informationen > Technische Informationen >
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=