Festo Hauptkatalog Elemente Automatisierungstechnik
2015/11 – Änderungen vorbehalten 1309 www.festo.com/catalogue/ . .. Schutzarten nach IEC/EN 60529 Schutz von elektrischen Betriebsmitteln Der Begriff „IP-Schutzart” (Interna tional Protection) ist durch IEC/EN 60529 „Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code)“ und DIN 40050 „IP- Schutzarten” (Norm für die elektri sche Ausrüstung von Straßenfahr zeugen) definiert. Die Normen be schreiben die Einteilung von Schutz arten durch Gehäuse für elektrische Betriebsmittel mit Bemessungs spannungen nicht über 72,5 kV. Sie legen Folgendes fest: Schutz von Personen gegen Be rühren unter Spannung stehender oder sich bewegender Teile inner halb der Gehäuse (Berührungsschutz). Schutz des Betriebsmittels inner halb des Gehäuses gegen Eindrin gen von festen Fremdkörpern, einschließlich Staub (Fremdkörperschutz). Schutz des Betriebsmittels inner halb des Gehäuses gegen schäd liche Einwirkung durch das Ein dringen von Wasser (Wasserschutz). Der IP-Code nach IEC/EN 60529 Die Schutzart durch ein Gehäuse wird anhand genormter Prüfverfah ren nachgewiesen. Zur Klassifizie rung dieser Schutzart wird der IP- Code verwendet. Dieser setzt sich aus den beiden Buchstaben IP und einer zweistel ligen Kennziffer zusammen. Die Defi nition der beiden Ziffern erläutert die nachfolgende Tabelle Seite 1310. Bedeutung der Kennziffer 1: Die Kennziffer 1 bewertet zum einen den Schutz von Personen. Sie gibt an, in welchem Grad Personen vor dem Berühren gefährlicher Teile durch das Gehäuse abgehalten wer den. Das Gehäuse verhindert oder begrenzt demnach ein Eindringen von Körperteilen oder von Gegen ständen, die von einer Person ge halten werden. Zum anderen gibt die Kennziffer 1 an, inwieweit das Betriebsmittel vor dem Eindringen von festen Fremdkörpern geschützt ist. Bedeutung der Kennziffer 2: Die Kennziffer 2 bezieht sich auf den Schutz des Betriebsmittels. Sie bewertet die Schutzart des Gehäu ses im Hinblick auf schädliche Ein flüsse auf das Betriebsmittel auf Grund des Eindringens von Wasser in das Gehäuse. Hinweis Üblicherweise werden in der Nah rungsmittelindustrie Bauteile mit der IP-Schutzart 65 (staubdicht und strahlwassergeschützt) oder IP67 (staubdicht und sicher bei zeitweiligem Untertauchen) einge setzt. Der Einsatz von IP65 oder IP67 ist von der speziellen Anwen dung abhängig, da für beide recht unterschiedliche Testkriterien gel ten. IP67 ist nicht unbedingt bes ser als IP65. Ein Bauteil, das IP67-Kriterien erfüllt, genügt da her nicht automatisch auch den Kriterien für IP65. Informationen > Technische Informationen >
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=