Festo Hauptkatalog Elemente Automatisierungstechnik
Änderungen vorbehalten – 2015/11 1312 www.festo.com/catalogue/ . .. Funktionserde – Schutzerde – PELV Schutzmaßnahmespeziell bei Elementen von Festo Schutzklasse III Nach heutigem Kenntnisstand sind alle mit 24 V DC versorgten Ventil inseln (z.B. CPV, MPA), Positionier kontroller (z.B. SPC) Sensoren (Näherungsschalter, Druckschalter, Drucksensoren) und Proportional ventile von Festo als Geräte der Schutzklasse III einzuordnen. Das heißt: der Schutz gegen direk tes und indirektes Berühren erfolgt bei den 24 V DC-Komponenten von Festo sowohl durch eine ausrei chend hohe IP-Schutzart sowie die elektrische Versorgung der Kompo nente durch Schutzkleinspannung: PELV „Protective Extra Low Vol tage“. Durch die Verwendung einer PELV- Versorgung wird sichergestellt, dass es aufgrund der hohen Durch schlagsfestigkeit (4 kV) von der Pri mär- auf die Sekundärseite zu kei nen unzulässig hohen Berührungs spannungen im Fehlerfall kommen kann. Der Erdungsanschluss hat somit nicht die Funktion der Schutzerde, sondern die Funktion der Funktions erde FE (Ableitung von elektroma gnetischen Störungen) und muss auf jeden Fall kontaktiert werden. Warum verwendet Festo die Schutzklasse III? Aufgrund der zunehmend kompakte ren Bauformen moderner Automati sierungskomponenten ist die Schutzmaßnahme I hinsichtlich des Bauvolumens nicht mehr die opti male Lösung, weil Mindestabstände bei den Luft- und Kriechstrecken durch die Normen vorgegeben wer den und somit eine weitere Volu menminimierung der Komponenten nicht möglich ist. Aufgrund dieser Tatsache ist heute die Schutzmaßnahme III (kein Schutzleiter, der Schutz gegen elek trischen Schlag erfolgt durch Schutzkleinspannung) bei modernen Automatisierungskomponenten Stand der Technik. Was hat der Kunde bei der Installation von Geräten der Schutzklasse III zu beachten? Zur elektrischen Versorgung der Ge räte dürfen nur PELV-Stromkreise nach IEC/EN 60204-1 verwendet werden. Die allgemeinen Anforde rungen an PELV-Stromkreise gemäß der IEC/EN 60204-1 müssen berück sichtigt werden. Stromquellen sind zulässig, wenn sie eine sichere elek trische Trennung der Betriebsspan nung nach IEC/EN 60204-1 gewähr leisten. Die Erdungsanschlüsse an den Kom ponenten, sofern vorhanden, dienen der Ableitung von elektromagneti schen Störungen, dem Potentialaus gleich und somit zur Sicherstellung der Funktion. Sie sind niederohmig (kurze Leitungen mit großem Quer schnitt) mit dem Erdpotential zu ver binden. Informationen > Technische Informationen >
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=