Festo Hauptkatalog Elemente Automatisierungstechnik
2015/11 – Änderungen vorbehalten 1247 www.festo.com/catalogue/ . .. Produktübersicht Schwenkantriebe Typ Schwenkantriebe DAPS Schwenkantriebe DFPB Konstruktiver Aufbau Joch-Kinematik Zahnstange/Ritzel Funktionsweise doppeltwirkend, einfachwirkend doppeltwirkend, einfachwirkend Baugröße Stellantrieb 8 ... 8000 10 ... 1050 Flanschbohrbild F03, F04, F05, F07, F10, F12, F14, F16, F25 F03, F04, F05, F14, F0710, F0507, F1012, Betriebsdruck 1 ... 8.4 bar 1 ... 8 bar Umgebungstemperatur -50 ... 150 °C -20 ... 80 °C Beschreibung Drehmoment 7 ... 8000 N Schwenkwinkel 0 ... 90° Flanschbohrbild nach ISO 5211 NAMUR-Anschlussbild für Magnetventile/Sensorboxen nach VDI/VDE 3845 ATEX-Kategorie Gas: II 2G, ATEX-Kategorie Staub: II 2D, Ex-Zündschutzart Gas: c TX X, Ex-Zündschutzart Staub: c TX X Drehmoment 7 ... 945 N Schwenkwinkel 0 ... 90° Flanschbohrbild nach ISO 5211 NAMUR-Anschlussbild für Magnetventile/Sensorboxen nach VDI/VDE 3845 ATEX-Kategorie Gas: II 2G, ATEX-Kategorie Staub: II 2D, Ex-Zündschutzart Gas: c T4 X, Ex-Zündschutzart Staub: c 125°C X Seite/online daps dfpb Kugelhähne und Kugelhahneinheiten Typ Kugelhahn VAPB Kugelhahn VZBC KugelhahnAntriebseinheit VZBC Konstruktiver Aufbau 2WegeKugelhahn 2WegeKugelhahn 2WegeKugelhahn, Schwenkantrieb Betätigungsart mechanisch mechanisch pneumatisch Nennweite 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100 Anschluss Armatur Rp1/4, Rp3/8, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp1/2, Rp3/4, Rp2, Rp2 1/2 Ringgehäuse mit Gewindeflansch Ringgehäuse mit Gewindeflansch Durchfluss Kv 5.9 ... 535 m³/h 19.4 ... 1414 m³/h 19.4 ... 1414 m³/h Mediumsdruck 6 ... 8.4 bar Mediumstemperatur -10 ... 150 °C -10 ... 200 °C -10 ... 200 °C Beschreibung Automatisierbarer 2-Wege-Kugelhahn Messing-Ausführung Ausblasgesicherte Welle Manuelle Betätigung über Handhebel mög lich Anschlussgewinde nach DIN 2999 oder DIN ISO 228-1 Aufbauflansch nach ISO 5211 Automatisierbarer 2-Wege-Kompaktflansch- Kugelhahn Edelstahl-Ausführung Kurze Einbaulänge Ausblasgesicherte Welle Manuelle Betätigung über Handhebel mög lich Anschlussgewinde nach DIN 2999 oder DIN ISO 228-1 Aufbauflansch nach ISO 5211 Kugelhahn-Antriebseinheit mit doppelt- oder einfachwirkenden Schwenkantrieb Kugelhahn in Edelstahl-Ausführung in Kompaktbauweise NAMUR-Anschlussbild für Magnetventile/ Sensorboxen nach VDI/VDE 3845 Durchfluss in beide Richtungen vollständig gesperrt oder geöffnet ATEX-Kategorie Gas: II 2G, ATEX-Kategorie Staub: II 2D Seite/online vapb vzbc vzbc Prozessautomation > 17
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=