Festo Hauptkatalog Elemente Automatisierungstechnik
Änderungen vorbehalten – 2015/11 1248 www.festo.com/catalogue/ . .. Produktübersicht Kugelhähne und Kugelhahneinheiten Typ Kugelhahn VZBA KugelhahnAntriebseinheit VZBA KugelhahnAntriebseinheit VZPR Konstruktiver Aufbau 2WegeKugelhahn, 3WegeKugelhahn, LBoh rung, TBohrung 2WegeKugelhahn, 3WegeKugelhahn, LBoh rung, Schwenkantrieb, TBohrung 2WegeKugelhahn, Schwenkantrieb Betätigungsart mechanisch pneumatisch elektrisch, pneumatisch Nennweite 8, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100 8, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63 Anschluss Armatur Rp1/4, Rp3/8, Rp1/2, Rp3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2, Rp2 1/2, Rp3, Rp4, Schweißen den/Schweißenden Rp1, Rp1 1/2, Rp1 1/4, Rp1/2, Rp1/4, Rp2, Rp2 1/2, Rp3, Rp3/4, Rp3/8, Rp4, Schweiß enden/Schweißenden Rp1/4, Rp3/8, Rp1/2, Rp3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2, Rp2 1/2 Durchfluss Kv 7 ... 1414 m³/h 7 ... 1414 m3/h 5.9 ... 535 m³/h Mediumsdruck 6 ... 8.4 bar 1 ... 8.4 bar Mediumstemperatur -10 ... 200 °C -10 ... 200 °C -20 ... 150 °C Beschreibung Automatisierbarer 2- oder 3-Wege-Kugel hahn Edelstahl-Ausführung Ausblasgesicherte Welle Manuelle Betätigung über Handhebel mög lich Anschlussgewinde nach DIN 2999 oder DIN ISO 228-1 Aufbauflansch nach ISO 5211 Kugelhahn-Antriebseinheit mit doppelt- oder einfachwirkenden Schwenkantrieb Kugelhahn in Edelstahl-Ausführung NAMUR-Anschlussbild für Magnetventile/ Sensorboxen nach VDI/VDE 3845 Durchfluss in beide Richtungen vollständig gesperrt oder geöffnet ATEX-Kategorie Gas: II 2G, ATEX-Kategorie Staub: II 2D Kugelhahn-Antriebseinheit mit doppeltwir kenden Schwenkantrieb Kugelhahn in Messing-Ausführung NAMUR-Anschlussbild für Magnetventile/ Sensorboxen nach VDI/VDE 3845 Durchfluss in beide Richtungen vollständig gesperrt oder geöffnet Seite/online vzba vzba vzpr Elektrisch betätigte Medienventile Typ Magnetventil VZWD Magnetventil VZWM Magnetventil MN1H2 Konstruktiver Aufbau direktgesteuertes Sitzventil Sitzventil mit Membrandichtung Membranventil Betätigungsart elektrisch elektrisch elektrisch Nennweite 1 ... 6 mm 13 ... 50 mm 13 ... 40 mm Anschluss Armatur G1/8, G1/4, NPT1/4, NPT1/8 G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2, G2 G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/2 Durchfluss Kv 0.06 ... 0.4 m³/h 1.6 ... 39 m³/h 2000 ... 30500 l/min Mediumsdruck 0 ... 90 bar 0.5 ... 10 bar 0.5 ... 10 bar Mediumstemperatur -10 ... 80 °C -10 ... 60 °C -10 ... 60 °C Beschreibung Geeignet für Applikationen mit Hochdruck bei kleinen Durchflussraten Kein Differenzdruck notwendig Einsatz auch in der Vakuumtechnik möglich Betriebsspannung: 24 V DC, 110, 230 V AC Membranventil Servogesteuert Für die Steuerung von gasförmigen und flüssigen Medien Messing- oder EdelstahlgussAusführung Umfangreiches Spulenprogramm Elektrischer Anschluss über Ankerrohr magnet System 8 oder 13 Betriebsspannung: 24 V DC, 110/230 V AC Spule separat bestellbar Membranventil Vorgesteuert Messing-Ausführung Nur für gasförmige Medien einsetzbar Einstellbare Schließdämpfung, Leitungs montage oder Durchgangsbohrung Betriebsspannung 24 V DC, 110/230 V AC Seite/online vzwd vzwm mn1h2 Prozessautomation > 17
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=