Festo Hauptkatalog Elemente Automatisierungstechnik
Änderungen vorbehalten – 2015/11 1246 www.festo.com/catalogue/ . .. Produktübersicht Stellungsregler Typ Stellungsregler CMSX Normalnenndurchfluss 50 ... 130 l/min Umgebungstemperatur -5 ... 60 °C Sollwert 0 ... 10 V, 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA Betriebsdruck 3 ... 8 bar Sicherheitshinweis einstellbar, haltend, öffnend, schließend Betriebsspannungsbereich DC 21,6 ... 26,4 V Beschreibung Stellungsregler für doppeltwirkende Schwenkantriebe zur Ansteuerung von Absperr- oder Kugelhahnventilen in der Prozessautomation Geeignet für Schwenkantriebe mit ca. 90° Schwenkwinkel und mechanischer Schnittstelle nach VDI/VDE-Richtlinie 3845 Einfache und effiziente Stellungsregelung auf Basis des PID-Regelalgorithmus Seite/online cmsx Linearantriebe Typ Linearantriebe Copac DLP Linearantriebe mit Wegmesssystem DFPI Kolben-Ø 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320 mm 0, 125, 160, 200, 250, 320 mm Hub 40 ... 600 mm 40 ... 990 mm Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf 3016 ... 48255 N 4712 ... 48255 N Positionserkennung für Näherungsschalter mit Wegmesssystem integriert Beschreibung Integrierte Luftführung Kolbenstange mit Außengewinde NAMUR-Anschlussbild für Magnetventile nach VDI/VDE 3845 Anschluss für Armaturen nach Norm DIN 3358. Wahlweise mit integriertem Stellungsregler und Ventilblock Kolbenstange mit Außengewinde Basierend auf Norm ISO 3358 oder ISO 15552 ATEX-Kategorie Gas: II 3G, ATEX-Kategorie Staub: II 3D, Ex-Zündschutzart Gas: Ex nA IIC T4 X Gc, c T4 X Ex-Zündschutzart Staub: Ex tc IIIC T120°C X Dc, c 120°C X Seite/online dlp dfpi Prozessautomation > 17
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=