Festo Hauptkatalog Elemente Automatisierungstechnik
2015/11 – Änderungen vorbehalten 1245 www.festo.com/catalogue/ . .. Produktübersicht Pilotventile Typ Magnetventil VOFC Magnetventil VOFD Ventilfunktion 3/2 geschlossen monostabil, 5/2 bistabil, 5/2 monostabil 3/2 geschlossen monostabil halbautomatisch, 3/2 geschlossen mono stabil Betriebsdruck 0 ... 8 bar 0 ... 12 bar Umgebungstemperatur -25 ... 60 °C -50 ... 60 °C Pneumatischer Anschluss 1 G1/4, NAMUR Anschlussbild, NPT1/4-18 G1/4, NAMUR Anschlussbild, NPT1/4-18 Normalnenndurchfluss 738 ... 3000 l/min 52 .. 1900 l/min Explosionsschutz ATEX-Kategorie Gas: II 2G, ATEX-Kategorie Staub: II 2D, Ex-Zündschutzart Gas: Ex emb II T6, T5, Ex-Zündschutzart Staub: Ex tD A21 IP65 T80°C, T95°C ATEX-Kategorie Gas: II 2G, ATEX-Kategorie Staub: II 2D, Ex-Zündschutzart Gas: Ex emb II T6, T5, Ex-Zündschutzart Staub: Ex tD A21 IP65 T80°C, T95°C Beschreibung Umschaltung interne / externe Steuerluft durch integriertes Wechselventil Spannung 24, 110, 230 V DC, UC Robust und korrosionsbeständig durch hartematalierte Oberfläche Spannung 24, 110, 230 V DC, AC, UC Robust und korrosionsbeständig durch hartematalierte Oberfläche SIL-Zertifikat für ESD-Anwendungen. Seite/online vofc vofd Sensorboxen Typ Endtasteranbau SRBF Endtasteranbau SRAP Endtasteranbau DAPZ Endtasteranbau QH-DR-E Werkstoffinformation Gehäuse Alu-Druckguss, lackiert Alu-Knetlegierung PC, PA Betriebsspannungsbereich AC 0 ... 250 V 0 ... 250 V 0 ... 250 V Betriebsspannungsbereich DC 0 ... 24 V 15 ... 30 V 0 ... 250 V 0 ... 250 V Messprinzip für Näherungsschalter, me chanisch/elektrisch induktiv, mechanisch/elektrisch pneumatisch (mit Micro-Stößel ventil S-3-PK-3-B) Schaltelementfunktion Wechsler Schließer, Öffner, Wechsler Beschreibung Endtasteranbau mit zwei mechanischen Schaltern in lackiertem Aluminium Gehäuse Anschluss über 8-poligen Klemmenblock Gelb-rote Sichtanzeige Analoge Sensorbox Zur Positionsüberwachung von Schwenkantrieben Ausgangssignal 4 ... 20 mA ATEX-Kategorie Gas: II 2G, ATEX-Kategorie Staub: II 2D, Ex-Zündschutzart Gas: Ex nA IIC T5 X Gc, Ex-Zündschutzart Staub: Ex tc IIIC T90°C X Dc IP65 Schnittstelle zum Antrieb nach NAMUR VDI/VDE 3845 Einfache und schnelle Montage und Anschluss Integrierte Ansteuerung des Magnetventils DAPZ-SB-I-... mit AS-Interface Schnittstelle. ATEX-Kategorie Gas: II 2G, II 2G X Ex-Zündschutzart Gas: Eex ia IIC T6, Ex d e IIC T6 Gb Eckige Bauform Seite/online srbf srap dapz qh-dr Prozessautomation > 17
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=