Alati i oprema za radione

1174 ​ Werkzeuge 2019 9 shop.haberkorn.com Werkzeugsätze, Werkzeugkoffer, Werkstattwagen Sortimentskästen 9 L x B x H [mm] Teile-Nr. 423 x 334 x 105 455004 ​ ​ ​Klappdeckelbox, 8-tlg.​ Durch die spezielle Bauweise fixiert der geschlossene Deckel die Boxen beim Transport, auch wenn einige Boxen fehlen.​ Material • unzerbrechlicher Kunststoff mit hochtransparentem Deckel Lieferumfang • mit 8 Boxen in 2 Größen • ohne Inhalt​ ​ L x B x H [mm] Teile-Nr. 423 x 334 x 52 454989 ​ ​ ​Klappdeckelbox, 25-tlg.​ Durch die spezielle Bauweise fixiert der geschlossene Deckel die Boxen beim Transport, auch wenn einige Boxen fehlen.​ Material • unzerbrechlicher Kunststoff mit hochtransparentem Deckel Lieferumfang • mit 25 Boxen in 3 Größen • ohne Inhalt ​ ​ L x B x H [mm] Teile-Nr. 388 x 290 x 61 X13545 ​ ​ ​Allzweckkoffer 46​ Mit integriertem Griff und variabler Einteilungsmöglichkeit.​ Material • stabiler Kunststoff mit transparentem Deckel Lieferumfang • inkl. Trennwände • ohne Inhalt​ ​ L x B x H [mm] Teile-Nr. 460 x 350 x 81 X13546 ​ ​ ​Allzweckkoffer 47​ Mit integriertem Griff und variabler Einteilungsmöglichkeit.​ Material • stabiler Kunststoff mit transparentem Deckel Lieferumfang • inkl. Trennwände​ ​

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=