Alati i oprema za radione
9 shop.haberkorn.com Werkzeugsätze, Werkzeugkoffer, Werkstattwagen Sortimentskästen 9 L x B x H [mm] Anzahl Boxen Farbe Boxenmaß [mm] Teile-Nr. 440 x 330 x 50 12 6 3 2 rot gelb blau grün 54 x 54x 45 mm 54 x 108 x 45mm 108 x 108 x 45mm 108 x 162 x 45 374746 440 x 330 x 100 24 18 6 rot gelb grün 54 x 54 x 45mm 54 x 108 x 45mm 108 x 108 x 45 603663 Teile-Nr. 374746 Sortimentskasten aus Stahlblech, mit variablen Boxen Einlage aus variablen Boxen, mit integrierter Presspolsterung im Deckel und 2 Spannschlössern. Material • Stahlblech Maße [mm] Anzahl Fächer Teile-Nr. 175 x 143 x 32 7 X07977 240 x 195 x 43 9 X07979 18 X07980 Teile-Nr. X07977 Teile-Nr. X07979 Teile-Nr. X07980 Klappdeckelbox Zur Aufbewahrung von Kleinteilen. Mit festen Einteilungen und Schiebeverschluss. Der Deckel ist transparent und erlaubt einen raschen Überblick über den Inhalt. Material • Box und Deckel aus Polypropylen
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=