Alati i oprema za radione

1172 ​ Werkzeuge 2019 9 shop.haberkorn.com Werkzeugsätze, Werkzeugkoffer, Werkstattwagen Werkzeugkoffer 9 Außenmaße (L x B x H) [mm] Innenmaße (L x B x H) [mm] Typ Teile-Nr. 600 x 400 x 250 550 x 350 x 220 40701 180099 600 x 400 x 340 550 x 350 x 310 40702 180101 600 x 400 x 410 550 x 350 x 380 40703 180108 800 x 600 x 410 750 x 550 x 380 40705 180110 ​ ​ ​Eurobox​ Sicher und zentriert stapelbar.​ Vorteile/Ausführungen • Deckeldichtung für Staub- und Spritzwasserschutz • blaue Stapelecken aus schlagfestem Kunststoff • ergonomische, stark belastbare Federfallgriffe • 3 Vollprofilrahmen, am Stoß verschweißt • Vorhängeschloss (bis 6 mm Bügelstärke) • Sicherung durch Plombe Material • hochfeste, korrosionsbeständige Aluminium-Legierung • Scharniere aus Edelstahl​ ​ Außenmaße (L x B x H) [mm] Innenmaße (L x B x H) [mm] Typ Belastbarkeit [kg] Teile-Nr. 430 x 330 x 275 400 x 300 x 245 B 29 20 568391 580 x 380 x 275 550 x 350 x 250 B 47 30 568398 595 x 390 x 380 565 x 360 x 350 B 70 40 552559 780 x 380 x 380 750 x 350 x 350 B 90 50 552565 900 x 490 x 380 870 x 460 x 350 B 140 60 552570 ​ ​ ​ ​Aluminiumbox​ Leicht, stabil und formbeständig durch umlaufende, tief geprägte Sicken. Hervorragend für den mobilen Transport-Einsatz und zur Bevorratung.​ Vorteile/Ausführungen • umlaufende Gummidichtung im Kastenprofil schützt den Inhalt vor Staub und Spritzwasser • selbsteinklappende Sicherheitshandgriffe, handsympathisch kunststoffummantelt • zwei Fangbänder am Klappdeckel verhindern ein Ausreißen der Scharniere • geringes Eigengewicht durch Spezialprofile und 0,8 mmWandstärke • mit Bohrungen für Vorhängeschloss oder Plombenverschluss • stabile Klapphebelverschlüsse mit 2 Zylinderschlössern • korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig • für bequemen Transport​ ​ Länge innen/außen [mm] Höhe innen/außen [mm] Breite innen/außen [mm] Teile-Nr. 550 x 600 220 x 240 350 x 400 X07935 750 x 800 310 x 330 350 x 400 X07936 850 x 900 350 x 370 450 x 500 X07937 ​ ​ ​Aluminiumkiste​ Zum sauberen und sicheren Verstauen von Werkzeugen oder empfindlichen Geräten, Service- und Montageausrüstung, wichtigen Arbeitsunterlagen oder hochwertigen Bauteilen.​ Vorteile/Ausführungen • Boden-, Rand- und Deckelprofilrahmen aus Vollprofilen, auf Stoß vollverschweißt • Deckel mit umlaufend eingeschäumter Dichtung, selbsthaltend • Deckeldichtung für Staub- und Spritzwasserschutz • Klappverschlüsse mit Steckschlössern Material • korrosionsbeständige Aluminium-Legierung • Scharniere und Verschlüsse aus Edelstahl • Federfallgriffe mit Kunststoffummantelung​ ​

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=