Alati i oprema za radione
9 shop.haberkorn.com Werkzeugsätze, Werkzeugkoffer, Werkstattwagen Werkzeugkoffer 9 Innenmaße [mm] Fassungsvermögen/ Volumen [l] Leergewicht [kg] Teile-Nr. 470 x 360 x 195 25 6,1 G37363 Rollenkoffer Silver, mit Teleskopauszug Standfester Werkzeugkoffer mit integrierten Bodengleitern, praktischem Ordnungs- system und frei unterteilbarem Bodenfach. Bequemer Transport durch 4-fach-Teleskop- Auszuggriff und gummierte, gelagerte Laufrollen. Vorteile/Ausführungen • Werkzeugtafel mit 25 Einsteckfächern und Klemmfach • Werkzeugtafel mit 10 Einsteckfächern • Abdeckplatte mit 15 Einsteckfächern und Klemmfach • Bodenschale mit 88 mm Höhe und Abdeckplatte, frei unterteilbar • mit 2 Kippschlössern Material • Schale aus X-ABS-Kunststoff • Werkzeugtafeln aus Con-Pearl ® -Kunststoff • umlaufender Doppelrahmen aus Aluminium Lieferumfang • 2 Schlüssel • 1 Längssteg, 3 Querstege zur Unterteilung der Bodenschale • ohne Inhalt Außenmaße (L x B x H) [mm] Teile-Nr. 430 x 200 x 200 357216 530 x 200 x 200 357217 600 x 200 x 200 357218 Werkzeugkasten aus Stahlblech Fünfteiliger Werkzeugkasten mit umlegbarem Tragebügel. Vorteile/Ausführungen • automatischer Verschluss des Werkzeugkastens bei Hochziehen des Tragebügels • mit Vorhängeschloss abschließbar (nicht enthalten) Material • Hammerschlaglackierung Außenmaße (L x B x H) [mm] Innenmaße (L x B x H) [mm] Teile-Nr. 690 x 360 x 312 678 x 350 x 247 357219 833 x 440 x 343 822 x 432 x 278 357220 910 x 532 x 432 900 x 520 x 368 357221 985 x 360 x 302 975 x 347 x 236 357222 Stahlblechkoffer Spritzfester und witterungsunempfindlicher Stahlblechkoffer mit herausnehmbarem, unterteiltem Kleinteileeinsatz. Vorteile/Ausführungen • durch groß dimensionierte Griffe leicht zu transportieren • mit Vorhängeschloss abschließbar (nicht enthalten) • perforierte Zeichnungstasche im Deckel Material • Stahlblech, blau einbrennlackiert • Innenwände mit Spezial-Hartfaserplatten ausgekleidet
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=