Alati i oprema za radione

​ ​ 9 shop.haberkorn.com Werkzeugsätze, Werkzeugkoffer, Werkstattwagen Sortimentskästen 9 Anzahl Schubladen L x B x H Schublade [mm] Teile-Nr. 24 41 x 67 x 153 956929 36 3 1 41 x 67 x 153 64 x 91 x 153 64 x 279 x 153 956930 48 64 x 91 x 153 956928 60 41 x 55 x 153 956927 ​ Teile-Nr. 956929 ​Schubladenmagazin blau​ Zur ordentlichen Aufbewahrung von Kleinteilen.​ Vorteile/Ausführungen • Unterteilungsmöglichkeiten durch Trennwände • Stopprand verhindert das Herausfallen der Schubladen • Aufhängevorrichtung für Wandmontage Technische Daten • Schubladentiefe 150 mm • L 555 x B 307 x H 150 mm Material • Gehäuse aus stablilem Stahlblech, anthrazit lackiert • Schubladen aus transparentem Polypropylen​ ​ L x B x H Handybox [mm] L x B x H Sortimentskasten [mm] Teile-Nr. 375 x 265 x 310 338 x 261 x 57 956921 ​ ​ ​Handybox mit Sortimentskasten​ Gegen Säuren und Basen resistent.​ Vorteile/Ausführungen • Handyboxen können untereinander verbunden werden • ergonomischer Tragegriff Material • Kunststoff Polypropylen schwarz Lieferumfang • je 2 Sortimentskästen mit 15 und 17 Einsätzen​ ​ Maße [mm] Teile-Nr. 413 x 330 x 79 X16561 ​ ​ ​Klappdeckelbox Carry Lite 80-20​ Individuell unterteilbar, zur Aufbewahrung von Kleinteilen. Durch die spezielle Bauweise werden die Boxen bei geschlossenem Deckel fixiert.​ Material • Koffer aus Polypropylen • Deckel aus hochfestem Polycarbonat Lieferumfang • mit 20 Boxen in 2 Größen​ ​

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=