Alati i oprema za radione
9 shop.haberkorn.com Werkzeugsätze, Werkzeugkoffer, Werkstattwagen Werkzeugtaschen 9 Innenmaße [mm] Leergewicht [kg] Teile-Nr. 220 x 140 x 250 1,2 455253 Werkzeugtasche Top-Line Mit Bodengleitern, Steckschloss, durchsichtigem Klemmfach im Deckel und verstellbarem Trageriemen. Vorteile/Ausführungen • verstärkter Taschenkörper (Aluminium-Profil) • Vorder-, Rück- und Mittelwand mit insgesamt 17 Einsteckfächern Material • robustes Rindsleder Lieferumfang • ohne Inhalt Innenmaße [mm] Leergewicht [kg] Teile-Nr. 460 x 210 x 340 4,5 528295 Werkzeugtasche Top-Line, teilaufklappbar Werkzeugtasche mit Rasterschlössern, Vorder- und Rückwand teilaufklappbar. Vorteile/Ausführungen • CP-7-Werkzeugtafeln Vorderwand – max. Ø 26 mm Mittelwand – max. Ø 11 / 15 mm Rückwand – max. Ø 15 mm Material • Seitenteile und Bodenschale aus HDPE-Kunststoff • Hauptteil aus Rindsleder Lieferumfang • ohne Inhalt Innenmaße [mm] Leergewicht [kg] Teile-Nr. 415 x 165 x 275 3,3 455263 Werkzeugtasche Top-Line, mit Kleinteiltasche, aufklappbar Tasche mit Rasterschlössern, Kleinteiletasche und Klemmfach. Vorteile/Ausführungen • Vorderwand aufklappbar mit 4 festen Schlaufen Technische Daten • CP-7 Werkzeugtafel Mittelwand bis max. Ø 12/15 mm Rückwand bis max. Ø 26 mm Material • Bodenschale aus Stahlblech, verzinkt • Hauptteil aus robustem Rindsleder Lieferumfang • ohne Inhalt
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=